絞り込み
ブランド
- RS PRO
- DAYTONA(デイトナ)(47)
- プロト(9)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- K-CON(キタコ)(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- HOLDON(3)
- KITACO(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- ベビーフェイス(2)
- コクゴ(1)
- NTB(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(144)

RS PRO ホースクリップ 5 → 7mm 6mm スチール
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(25個)7日以内出荷取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). 特長及び利点 ;/b>;. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 ;/b>;. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. O クリップの取り付け方法 ;/b>;. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。RS Proを選ぶ理由 ;/b>;. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様内径 = 5 → 7mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 5mm最大内径 = 7mmバンド幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 112 → 121mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 112 → 121mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 112mm最大内径 = 121mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 63 → 68mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 63 → 68mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 63mm最大内径 = 68mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 55 → 59mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 55 → 59mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 55mm最大内径 = 59mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 25 → 35mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 25 → 35mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 25mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 170 → 200mm 200mm ステンレススチール304
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷RS Proホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。また、英国規格5315:1991に従って製造され、認定を取得しています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 170 → 200mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 170mm最大内径 = 200mmバンド幅 = 200mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 55mm 軟鋼
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 55mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 18 → 21mm 8mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷内径 = 18 → 21mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 18mm。最大内径 = 21mm。バンド幅 = 8mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 20 → 23mm 8mm ステンレス鋼
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷内径 = 20 → 23mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 20mm。最大内径 = 23mm。バンド幅 = 8mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 17 → 20mm 7.5mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷内径 = 17 → 20mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 17mm。最大内径 = 20mm。バンド幅 = 7.5mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 13 → 15mm 7mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷内径 = 13 → 15mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 13mm。最大内径 = 15mm。バンド幅 = 7mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 9 → 11mm 6.5mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷内径 = 9 → 11mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 9mm。最大内径 = 11mm。バンド幅 = 6.5mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 7 → 9mm 6mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷内径 = 7 → 9mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 7mm。最大内径 = 9mm。バンド幅 = 6mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 11 → 13mm 6.5mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷内径 = 11 → 13mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 11mm。最大内径 = 13mm。バンド幅 = 6.5mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 5 → 7mm 6mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷内径 = 5 → 7mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 5mm。最大内径 = 7mm。バンド幅 = 6mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 5.6 → 6.5mm 4.2mm ナイロン
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: ; 475-1415 475-1415 -5.6 → 6.5 mm ; 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm ; 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm ; 291-600 291-600 - 9.2 - 10.3 mm ; 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm ; 291-622 291-622 - 11.1 - 13.4 mm ; 291-638 291-638 - 12.0 - 13.8 mm ; 291-644 291-644 -13.1 - 15.1 mm ; 291-650 291-650 - 15.0 - 17.1 mm ; 291-666 291-666 - 16.9 - 19.1 mm ; 291-672 291-672 -181-21.4 mm ; 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm ; 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm ; 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm ; 291-717 291-717 -26.5 - 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 → 130 ℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか. ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様内径 = 5.6 → 6.5mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 5.6mm最大内径 = 6.5mmバンド幅 = 4.2mm
RS PRO ホースクリップ 162 → 174mm 30mm ステンレススチール304
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 162 → 174mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 162mm最大内径 = 174mmバンド幅 = 30mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 150 → 162mm 30mm ステンレススチール304
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 150 → 162mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 150mm最大内径 = 162mmバンド幅 = 30mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 112 → 121mm 25mm ステンレススチール304
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 112 → 121mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 112mm最大内径 = 121mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 85 → 91mm 25mm ステンレススチール304
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 85 → 91mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 85mm最大内径 = 91mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 79 → 85mm 25mm ステンレススチール304
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 79 → 85mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 79mm最大内径 = 85mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 59 → 63mm 20mm ステンレススチール304
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 59 → 63mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 59mm最大内径 = 63mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 55 → 59mm 20mm ステンレススチール304
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 55 → 59mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 55mm最大内径 = 59mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 51 → 55mm 20mm ステンレススチール304
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 51 → 55mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 51mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 47 → 51mm 20mm ステンレススチール304
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 47 → 51mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 47mm最大内径 = 51mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 43 → 47mm 20mm ステンレススチール304
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 43 → 47mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 43mm最大内径 = 47mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 40 → 43mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 40 → 43mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 40mm最大内径 = 43mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 37 → 40mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 37 → 40mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 37mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 34 → 37mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 34 → 37mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 34mm最大内径 = 37mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 31 → 34mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 31 → 34mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 31mm最大内径 = 34mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 29 → 31mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 29 → 31mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 29mm最大内径 = 31mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 27 → 29mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 27 → 29mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 27mm最大内径 = 29mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 25 → 27mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 25 → 27mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 25mm最大内径 = 27mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 23 → 25mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 23 → 25mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 23mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 21 → 23mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 21 → 23mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 21mm最大内径 = 23mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 19 → 21mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 19 → 21mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 19mm最大内径 = 21mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 17 → 19mm 18mm ステンレススチール304
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 17 → 19mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 17mm最大内径 = 19mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 150 → 162mm 30mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 150 → 162mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 150mm最大内径 = 162mmバンド幅 = 30mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 121 → 130mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 121 → 130mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 121mm最大内径 = 130mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 104 → 112mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 104 → 112mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 104mm最大内径 = 112mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応