分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他RS-232出力
測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°
種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ
使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)
表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm
分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°
使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)
確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8
測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)
通信機能RS-232シリアルインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
測定周期約0.8秒
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番751-7360
質量(g)264
電源積層形9V乾電池×1本(付属)
最小表示0.1℃、0.01%RH
測定項目温度、湿度、露点
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135
温度測定範囲(℃)0~80
湿度測定範囲(%)10~95
プローブ長(mm)Φ26×200
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。