絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~80(4)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • セコニック
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(93)
  • エンペックス気象計(73)
  • CRECER(クレセル)(52)
  • シンワ測定(52)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(40)
  • エスコ(39)
  • testo(テストー)(32)
  • A-Gas Japan(27)
  • CHINO(チノー)(25)
  • タニタ(20)
  • アズワン(17)
  • ドリテック(16)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • カスタム(11)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(10)
  • 熱研(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-50A用 記録ペン(赤青各2本) セコニック

    ST-50A用 記録ペン(赤青各2本)

    セコニック
    17,980税込19,778
    1組(4本)
    当日出荷
  • クリーンチャート紙 セコニック

    クリーンチャート紙

    セコニック
    19,980税込21,978
    1セット(5冊)
    当日出荷
    幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通チャート紙 セコニック

    普通チャート紙

    セコニック
    14,980税込16,478
    1組(5本)
    当日出荷
  • 温湿度記録計 中国語版校正証明書付 ST-50シリーズ セコニック

    温湿度記録計 中国語版校正証明書付 ST-50シリーズ

    セコニック
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
    質量(kg)2.8測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度温度測定範囲(℃)-20~80防塵防水性能なし温度測定精度±1℃設置方式据置湿度測定精度±3%RH温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正(中国語)
  • 温湿度記録計 英語版校正証明書付 ST-50シリーズ セコニック

    温湿度記録計 英語版校正証明書付 ST-50シリーズ

    セコニック
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
    質量(kg)2.8測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度温度測定範囲(℃)-20~80防塵防水性能なし温度測定精度±1℃設置方式据置温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正(英語)
  • 温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ セコニック

    温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ

    セコニック
    221,000税込243,100
    1個
    30日以内出荷
    最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
    付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8奥行(mm)105電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度寸法(幅)300mm精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)245湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
  • 温湿度記録計 セコニック

    温湿度記録計

    セコニック
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
    仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
  • ST-50A用 電源アダプタ セコニック

    ST-50A用 電源アダプタ

    セコニック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計