絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~60(1)
ブランド
- 鶴賀電機
- モノタロウ(10)
- CRECER(クレセル)(47)
- エンペックス気象計(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- エスコ(34)
- 佐藤計量器製作所(34)
- A-Gas Japan(27)
- タニタ(19)
- ドリテック(14)
- testo(テストー)(13)
- CHINO(チノー)(12)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- マザーツール(8)
- シンワ測定(7)
- 三商(7)
- カスタム(6)
- TRUSCO(6)
- シチズン(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ブランドをもっと見る

熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)
鶴賀電機¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)温度測定範囲(℃)0~60.0電源コード(m)約4.8準拠規格JIS Z 8504JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品






















![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)