絞り込み
校正証明書
湿度測定範囲(%)
0~90・0~99・0~100・1~99・2~95・5~95・10~80・10~90・10~95・10~98・10~99・15~95・20~80・20~90・20~95・20.0~95.0・20~100・25.0~80.0・30~95・その他・湿度測定範囲(%)をもっと見る
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他・地温・アスファルト用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
812件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計ですIP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
マグネット付表面センサ
長さ(mm)センサ:13温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)45
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定自立スタンド付暗いところでも使用できるバックライト機能16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
テフロンローラー(対薬品性)
長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)50×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)100
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計ですMax.Min.Aveデータホールドなど多機能型です胸のポケットに収まり、持運びに便利!!℃/°F切換機能付静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)センサー先端が細く素早い温度測定が可能見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-40~+230センサーサーミスタ方式精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能持ちやすいスタイリッシュはボディ素早いレスポンスバックライト機能で見やすい
電源単3電池×4測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング2秒/回使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)湿度精度±2.5%RH
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
高速レスポンス高温・低温でも測定できる温湿度計ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録自立スタンド・マグネット付快適度をアイコン表示温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
応答速度が速く高精度MAX/MIN/AVG/HOLD機能バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
ミニオメガプラグ付
コード長さ(mm)1000
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計ですIP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています2ch同時測定が可能です(FUSO-372)記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能高精度の温湿度測定の定番商品豊富な測定機能を満載温湿度を同時表示PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)コード長さ(mm)カール:500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)測定精度(℃)±0.7(10~45)
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
空調機やダクトの手の届かないところの測定にとても便利です。
寸法(mm)(センサ長+ハンドル長)325~1245測定範囲(℃)-20~+350コード長さ(mm)1800/エクステンション最縮時、880/エクステンション最伸時先端部Φ9mm
流量補償方式換気カプセル型ディジタル発汗計 西澤電機計器製作所流量補償方式換気カプセル型ディジタル発汗計西澤電機計器製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
42日以内出荷
SKN-2000は、流量補償方式を採用することで高応答・広ダイナミックスレジを実現した換気カプセル型発汗計です。従来の発汗計に比べ、立ち上がり時間は5分の1、ダイナミックレンジは2倍に向上しました。これにより、微量精神性発汗測定においては、今まで見られなかった生体反応を高応答でキャッチすることができるほか、従来の発汗計で測定できなかった温熱領域における多量発汗の測定が可能になりました。また、ディジタル技術により、パソコンへ直接データが転送可能なほか、自動ゼロアジャスト機能など、操作性が向上しています。
付属品データ記録・解析ソフトウェア(CD)、D-sub9pinストレートケーブル、カプセルホルダー、ACアダプタ消費電力(W)15出力アナログ出力(±5V,BNC)、ディジタル出力(D-sub9pin)電源DC6V2A アダプタ方式換気カプセル型差分方式表示液晶ディジタル表示、最小表示0.01mg/min、最大表示4.09mg/minチャンネル数2チャンネル空気流量(L/min)【流量補償方式】300~1000使用環境条件温度23.5℃、湿度60%RHプローブ長(mm)1.5(標準)関連資料(5.76MB)
温湿度計 日本製 CRシリーズ クレセル温湿度計 日本製 CRシリーズクレセル
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
背面に壁掛け用の穴があります。
仕様●本体:Φ220×30mm●重量:220g●本体使用温度:-30~50℃●測定温度範囲:-30~50℃●精度(温度) :±2℃(10~40℃)●目盛(温度):2℃●測定湿度範囲:0~100%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 20~25℃)●目盛(湿度):5%●電源:不要
testo 605-H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 605-H1 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
62,980税込69,278
1セット
20日以内出荷
温湿度を測定するスティック型温湿度計です。 ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。 ディスプレイ部は回転式です。
付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書質量(g)75温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±3
testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。 室内やダクト内の空気の温湿度の測定 testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算 測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:100寸法(mm)30×27×218質量(g)86.4温度測定範囲(℃)-20 ~ +60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池 x 3電波到達距離(m)100動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +60データ転送Bluetooth(R)バッテリー寿命150時間測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 610 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 610 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
72,980税込80,278
1セット
20日以内出荷
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。 ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP20バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート1秒バッテリー寿命200時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
湿度変換器 TH-32シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)湿度変換器 TH-32シリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
TH-32湿度変換器
温度変換器 TH-31シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)温度変換器 TH-31シリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
TH-31温度変換器
温湿度計変換器 TH-33シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度計変換器 TH-33シリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
TH-33温湿度変換器
プレシード電波時計 EXシリーズ エンペックス気象計プレシード電波時計 EXシリーズエンペックス気象計
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
時計合わせ不要の電波時計です。、気圧センサを内蔵し、気圧の変化から約半日後のお天気を予測してシグナルでお知らせします。、シグナルの種類は「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4種類。、夜就寝前に確認すれば翌朝頃の、朝外出前に確認すれば今晩頃のお天気傾向がわかります。、冷暖房、除湿加湿器運転目安や熱中症、インフルエンザ、風邪対策など室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。、本機は照度センサを搭載して消灯時や夜間のお天気シグナルの点滅と秒針停止機能付きです。、暗がりでのシグナル点滅や秒針のコチコチ音などがしませんので寝室などにも適しています。、従来品はお天気シグナルが赤色でしたが本機は白色を採用し、シグナルの点滅も優しい色合いでお知らせします。、お天気予測、温度計、湿度計、暗いところでのシグナル・秒針停止と多機能な電波時計になります。
取付ホルダ データロガー MZシリーズ CHINO(チノー)取付ホルダ データロガー MZシリーズCHINO(チノー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
仕様●温湿度センサモデル用アズワン品番67-4916-79
MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズ CHINO(チノー)MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズCHINO(チノー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
MH6series 熱伝導式飽差計 MH6シリーズ CHINO(チノー)MH6series 熱伝導式飽差計 MH6シリーズCHINO(チノー)
149,800税込164,780
1台
33日以内出荷
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
MH6series 熱伝導式湿度計 MH6シリーズ CHINO(チノー)MH6series 熱伝導式湿度計 MH6シリーズCHINO(チノー)
149,800税込164,780
1台
33日以内出荷
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズ CHINO(チノー)HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズCHINO(チノー)
50,980税込56,078
1個
22日以内出荷から43日以内出荷
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 交換用センサユニット HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 交換用センサユニット HN-EシリーズCHINO(チノー)
65,980税込72,578
1個
23日以内出荷
温度・湿度を測定。
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル3m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
469,800税込516,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
459,800税込505,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル1m センサ分離形 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
449,800税込494,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-Eシリーズ CHINO(チノー)HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-EシリーズCHINO(チノー)
439,800税込483,780
1個
23日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
熱中症指数モニタージュニア DANNO(ダンノ)熱中症指数モニタージュニアDANNO(ダンノ)
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷
電池を入れるだけ!設定のいらない自動アラーム。熱中症指数を数値で表示。熱中症指数の危険レベルを表示(注意・警戒・厳重警戒・危険の4つのレベル)。熱中症指数のアラームをブザーでお知らせ。
付属品取扱説明書・ストラップ・電池(テスト用)質量(g)26使用電池CR2032ボタン電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4×1.2
環境管理 温・湿度計 DANNO(ダンノ)環境管理 温・湿度計DANNO(ダンノ)
4,798税込5,278
1台
10日以内出荷
温度・湿度・熱中症注意レベルが一目でわかる。針の交差で注意レベルを表示する「壁掛タイプ」。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすい。
材質外枠:PS樹脂ホワイト質量(g)238寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27
Honeywell 湿度センサ IC, ±3%RH, アナログ, 3-Pin SMD honeywellHoneywell 湿度センサ IC, ±3%RH, アナログ, 3-Pin SMDhoneywell
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±3%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SMD長さ = 8.59mm高さ = 2.67mm幅 = 4.17mm寸法 = 8.59 x 4.17 x 2.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度測定用 プローブ CARELCarel 温度測定用 プローブCAREL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Carel温度プローブCarel パッシブ NTC 温度プローブは、長さ 50 mm 、直径 6 mm です。プローブをコントローラに接続すると、抵抗値がコントローラによって温度に変換されます。このプローブは、主に HVAC/R 用途で使用され、各種設備のあらゆるニーズに対応します。用途業務用途 宅内用途
仕様プローブタイプ = NTCRoHS指令(10物質対応)対応
ログッタ ユニ電子ログッタユニ電子
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
iOSアプリケーションを使用して、スマートフォンからロギングしたデータのグラフ表示、無線リアルタイムモニタリング、CSV出力が可能です。
仕様●IP64相当●重量:22gアズワン品番67-6595-57

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計