絞り込み
ブランド
校正証明書
測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
0~90・0~99・0~100・1~99・2~95・5~95・10~80・10~90・10~95・10~98・10~99・15~95・20~80・20~90・20~95・20.0~95.0・20~100・25.0~80.0・30~95・その他・湿度測定範囲(%)をもっと見る
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他・地温・アスファルト用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
812件中 801812
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付 TGK(東京硝子器械)電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付TGK(東京硝子器械)
24,520税込26,972
1台
17日以内出荷
種類温度計1本適合-30~+50℃(0.2℃)タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱 TGK(東京硝子器械)電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱TGK(東京硝子器械)
137,300税込151,030
1台
5日以内出荷
種類AC/DC適合ACアダプター付きタイプ検定製品 財)気象業務支援センター
電動式アースマン通風乾湿計用温度計 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計用温度計TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1個
5日以内出荷
種類温度計1本適合-30~+50℃(0.2℃)
電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入TGK(東京硝子器械)
132,660税込145,926
1台
5日以内出荷
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット適合ACアダプター付き
電動式アースマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計用三脚TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
種類三脚
ウィング99用カートリッジペン 5本(新) 日本計量器工業ウィング99用カートリッジペン 5本(新)日本計量器工業
8,998税込9,898
1箱
6日以内出荷
ウィング99用カートリッジペン 5本(旧) 日本計量器工業ウィング99用カートリッジペン 5本(旧)日本計量器工業
8,998税込9,898
1箱
6日以内出荷
温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)温湿度計センセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1台
47日以内出荷
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
199,800税込219,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
299,800税込329,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
温・湿度計 壁掛卓上両用 クレセル温・湿度計 壁掛卓上両用クレセル
939税込1,033
1個
9日以内出荷
数字が大きく視認性が良い温湿度計。
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機 A&Dワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機A&D
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機 温度プローブを本体に簡単に取り付け可能 温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利 液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH付属品温度プローブ×2使用温度範囲(℃)0~50電源単3形アルカリ電池×2最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RHケーブル長(m)2.5表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計