絞り込み
校正証明書
湿度測定範囲(%)
0~90・0~99・0~100・1~99・2~95・5~95・10~80・10~90・10~95・10~98・10~99・15~95・20~80・20~90・20~95・20.0~95.0・20~100・25.0~80.0・30~95・その他・湿度測定範囲(%)をもっと見る
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他・地温・アスファルト用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
812件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマ2型温湿度記録計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100
黒球型 熱中症指数データロガー エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガーエー・アンド・デイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.31MB)相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
コンディションセンサー TC421 タニタコンディションセンサー TC421タニタ
2,988税込3,287
1台
当日出荷
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日取扱説明書(0.84MB)アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)125(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒
熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) サンワサプライ熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)サンワサプライ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143電源単四型乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×17×120温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90アズワン品番64-0892-16関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
窓用室外温度計 エンペックス気象計窓用室外温度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)CHINO(チノー)
38,980税込42,878
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約250(電池除く)電源単4アルカリ電池2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(一体形)CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプ1ボタンの簡単モデル質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100質量(g)55精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
アナログ温湿度計 ドリテックアナログ温湿度計ドリテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電池要らずのアナログ式インテリアに馴染むカラー7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせスタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む)測定方式バイメタル方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計保土ヶ谷電子販売
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
温度と湿度の変化傾向を矢印でお知らせしてくれる機能付きです。お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約107電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×102×21表示デジタル機能温湿度計・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム外部センサー付きデジタル温湿度計カスタム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
最高・最低デジタル温湿度計 クレセル最高・最低デジタル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
材質プラスチックホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100
乾湿計(一般用) 日本計量器工業乾湿計(一般用)日本計量器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50アズワン品番61-0017-17松吉医科器械コード06-3090-00
シュクレミディクリア ELPAシュクレミディクリアELPA
711税込782
1個
当日出荷
卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35電源なし精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上
熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)A&D
5,998税込6,598
1台
当日出荷から16日以内出荷
露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付アラームをLEDランプとブザーでお知らせ相対湿度と絶対湿度を切替表示熱中症指数と露点を切替表示卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時WBGT指数0~60℃(最小表示0.1℃)
くらしのメモリー温・湿度計 エンペックス気象計くらしのメモリー温・湿度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
寸法(mm)約232×53×15質量(g)約46(箱含む)精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~95RH仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)TESTO608-H1卓上式温湿度計testo(テストー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
デジタル温度モジュール カスタムデジタル温度モジュールカスタム
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20トラスコ品番403-1385質量(g)30外形寸法(mm)51.3×14×27H電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個コード長さ(m)0.9温度測定範囲(℃)-50~250分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28サンプリング1設置方法卓上式アズワン品番1-5082-01温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ) 熱研大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)熱研(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂質量(g)約680電源精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃湿度5%温度測定範囲(℃)0~50精度(%)(常温時)±5精度(℃)±2湿度測定範囲(%)35~85(常温時)寸法(Φ×mm)約300×D49設置方法壁掛け
乾湿計 三商乾湿計三商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分
デジタル温湿度計「ピッコラ」 ドリテックデジタル温湿度計「ピッコラ」ドリテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~99表示範囲-9.9~50℃、10~99%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67設置方法置き/壁掛け分解能(%RH)1
おうちルームデジタル温湿度計 エンペックス気象計おうちルームデジタル温湿度計エンペックス気象計
1,698税込1,868
1台
当日出荷から7日以内出荷
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.21MB)
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(一体形)CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプ平均値なども表示できる標準モデル質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
乾湿計 TGK(東京硝子器械)乾湿計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,270税込6,897
1個
当日出荷
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー)TESTO608-H2卓上式温湿度計testo(テストー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
黒球式暑さ指数計 熱中アラーム タニタ黒球式暑さ指数計 熱中アラームタニタ
11,980税込13,178
1個
予約販売
「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。
付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS,PMMA測定範囲気温(TEMP)-10.0~60.0℃ 0.1℃単位(-10.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、相対湿度(RH):0.0~100.0% 0.1%単位電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0 0.1単位(0.0未満は Lo 表示、50.0を超えると HI 表示)電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 メモリー付オーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き 置き・掛け両用 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター bitstrong温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーターbitstrong(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。 シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。 温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。 室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。 「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。 タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。 温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。 背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。 便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。 引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。 お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。アズワン品番68-1976-80
デジタル温湿度計「モルモ」 ホワイト ドリテックデジタル温湿度計「モルモ」 ホワイトドリテック
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
ソーラー温湿度計 BIGMAN(ビッグマン)ソーラー温湿度計BIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
当日出荷
マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
用途温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。仕様ソーラー電池寿命:約3年~4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃~40.0℃)±1.5℃(40.1℃~50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%~85%)±10%(1%~34%・86%~99%)材質ABS樹脂寸法(mm)52×92×13質量(g)42
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
ツインワイヤレス温度計 高森コーキツインワイヤレス温度計高森コーキ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
イエロー
コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527 シチズンシステムズコードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527シチズンシステムズ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。 <離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
温度測定範囲(℃)-30~60特性防滴本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120本体質量(g)91(電池含まず)電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)測定間隔約1分付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)防滴構造IPX3
記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13特性防塵・防水本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計 TRUSCO熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。トラスコ品番160-6371幅(mm)95材質/仕上アクリル、ABS樹脂高さ(mm)122質量(g)135奥行(mm)22電源単4形乾電池×1個(動作確認用)最小表示湿度(%RH):1測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド湿度測定範囲(%)10~98最小表示(℃)0.1

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計