絞り込み
校正証明書
湿度測定範囲(%)
0~90・0~99・0~100・1~99・2~95・5~95・10~80・10~90・10~95・10~98・10~99・15~95・20~80・20~90・20~95・20.0~95.0・20~100・25.0~80.0・30~95・その他・湿度測定範囲(%)をもっと見る
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他・地温・アスファルト用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
812件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度計 快段目盛 SK(新潟精機)温湿度計 快段目盛SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
精度温度計:±1℃湿度:±3%RHRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイトシンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21質量(g)33精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Fシリーズ シンワ測定温湿度計 Fシリーズシンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)1401目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
デカデジV エンペックス気象計デカデジVエンペックス気象計(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
質量(g)約150(箱含む)電源単4乾電池×1本コード長さ(m)約1.9(外部センサー)精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH)幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと)表示単位0.1℃、1%RH設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
くらしのメモリー 温・湿度計 エンペックス気象計くらしのメモリー 温・湿度計エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
材質PS樹脂質量(kg)0.14寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)TKG品番9-0626-0701TKG品番(2017)6-0559-0601
季節性インフルエンザ感染防止目安温湿度計 エンペックス気象計季節性インフルエンザ感染防止目安温湿度計エンペックス気象計
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
温度: 0~36℃(1目盛1℃)湿度:20~85%(1目盛5%)。季節性インフルエンザの感染リスクを3段階ゾーン表示。一目でわかる指針交点表示
材質PS樹脂質量(g)約330(箱含む)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)0~35寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)20~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0625-1601TKG品番(2017)6-0556-1501
温湿度計 PCオーバル シンワ測定温湿度計 PCオーバルシンワ測定(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)295×67×19質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度±2℃湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計A&D(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
見やすい大型液晶表示WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできますWBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理温度表示方式デジタル質量(g)約200(電池含む)電源単3形乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~55機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時音量(dB)約65(10cm離れて)WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rhトラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97アズワン品番1-615-03
部品 温湿度センサー デジタル 温湿度計 Smart B・C用 シンワ測定部品 温湿度センサー デジタル 温湿度計 Smart B・C用シンワ測定
1,098税込1,208
1本
当日出荷
寸法(mm)(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3材質外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」 ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」ドリテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ温度と湿度だけを表示するシンプルタイプフレームが細く、数値が見やすいインテリアに馴染む壁掛け用フック穴ストラップ穴
ホワイト質量(g)41(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒取扱説明書(1.47MB)
GRUS 音声みまもり温湿度計 インテックGRUS 音声みまもり温湿度計インテック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ボタンを押すと現在の環境レベル、温度、湿度、改善対策を音声でお知らせ!デジタル表示、音声、ランプで環境をお知らせするデジタル環境温湿度計!夏場の熱中症対策に。冬場の季節性インフルエンザ対策に。危険な環境になるとLEDも点滅します。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで快適な空間が維持できます。
材質ABS樹脂測定範囲【温度】-10~50℃【湿度】20~90%Rh質量(g)145電源USBtypeCまたは単4形乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×2.1×10
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)エンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PC樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20本体質量(g)130精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計プラス SwitchBot温湿度計プラスSwitchBot
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
温度・湿度が一目でわかるおしゃれな温湿度計 ・6種類の設置方法で、どこからでも温湿度が一目で分かります ・スイス製高精度センサー搭載 ・スマートスピーカーと連携 ・アラート通知機能&遠隔確認 ・SwitchBotシリーズと連携 ・快適度が顔マークで分かる ・履歴データ確認&データエクスポート
ホワイト電源単4電池×2本体寸法(mm)79×65×22本体質量(g)64材料ABS通信方式Bluetooth4.2以上、最大接続距離は120m電池寿命約1年
大画面電波時計タイマー付き温湿度計 クレセル大画面電波時計タイマー付き温湿度計クレセル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計エピオス
899税込989
1個
3日以内出荷
丸型フォルムがかわいいデジタル時計。時間・温度・湿度がひと目でわかってとても便利!置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。アラーム機能や時報機能もあり、一家に1台欲しいマルチなデジタル時計です。台座付きなので洗面所や玄関などにも置きやすいです。
用途温湿度表示機能付きで日常で役立つデジタル時計。学校・オフィス・店舗・家庭どこでも使いやすい時計。セット内容本体・台座材質ABS・LCD区分配送:直送限定電源単四乾電池×1(別売)機能時間表示・温度表示・湿度表示・アラーム・時報個装ブリスターサイズ(mm)75×30×80(台座セット時)
アナログ温湿度計 クレセルアナログ温湿度計クレセル
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策材質本体ケース:PS、フロント:ガラス電源不要本体質量(g)約630温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
TESTO635-1高温用温湿度セット testo(テストー)TESTO635-1高温用温湿度セットtesto(テストー)
169,800税込186,780
1組
21日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~+125湿度測定範囲(%RH)0~+100
電子式温湿度記録計 セコニック電子式温湿度記録計セコニック
149,800税込164,780
1個(1個)
4日以内出荷
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8電源単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)温度:-20~80 湿度:0~100%RH測定方式温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式精度(℃)温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH)目盛(℃)温度:1 湿度:1%RH表示内容温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
FS-300と-50℃~+400℃表面センサのセット
セット内容本体×1、表面センサ×1 LP-41H、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明、保証書
ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続 シンワ測定ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続シンワ測定
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続シンワ測定
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン
63,900税込70,290
1式
3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
温湿度センサ用延長ケーブル MZシリーズ CHINO(チノー)温湿度センサ用延長ケーブル MZシリーズCHINO(チノー)
8,898税込9,788
1個
23日以内出荷
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー 佐藤計量器製作所データロガー(温湿度タイプ)専用センサー佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
SK-L200TH2A用温湿度センサです。
用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
WBGT301Plus KEMWBGT301PlusKEM
59,980税込65,978
1本
当日出荷
JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)測定範囲(%RH)湿度10~90表示範囲(℃)熱中症指数:0~50最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
熱中症指数計/温湿度LEDアラーム プラス(VISION)熱中症指数計/温湿度LEDアラームプラス(VISION)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
室内の熱中症対策、労務管理に。暑さ指数(WBGT)をデジタル数値だけでなく、LEDの色で360°見やすくお知らせ。作業中など離れても見やすい。暑さ指数28度(厳重警戒)、31度(危険)ではブザー音でもお知らせ。壁掛け設置も可能。夜間は自動でオフにできる照度センサー機能付き。
用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室付属品ACアダプター、取扱説明書材質PC、ABS、PMMA質量(g)180電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)(暑さ指数)16~40、最小表示:1測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度温度測定範囲(℃)0~50.0、最小表示:0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置湿度測定範囲(%)20~90、最小表示:1表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示)温度測定精度±2.0度湿度測定精度+-7%RH(25度、20~90%、但し結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.5MB)絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0~51.0、最小表示:1
熱中症指数計 エスコ熱中症指数計エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
温度・湿度・露点計 エスコ温度・湿度・露点計エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。結露予防でダニ・カビシャットアウト!電池不要で計測をします。安心と信頼の日本製。掛・置兼用。
アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ 日本理化学器械(NRK)アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0~40℃●湿度範囲:10~100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002アズワン品番65-8688-47
ルームガイド気圧計 エンペックス気象計ルームガイド気圧計エンペックス気象計
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。気圧の変化を知ることで、これからの天候変化や台風の接近など気象観測の目安に適しています。近年では主に気圧の変化によって「頭が痛い」「古傷が痛む」「身体がダルい」など様々な体調変化が起こるとされている気象病対策の
仕様●本体サイズ:約147×140×40mm●本体質量:約400g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書アズワン品番67-2184-98
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計MI70用キャリングケース ソフトケース VAISALA(ヴァイサラ)ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計MI70用キャリングケース ソフトケースVAISALA(ヴァイサラ)
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mmアズワン品番65-5722-86
ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセルVAISALA(ヴァイサラ)
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-84
フォレ温・湿度計 エンペックス気象計フォレ温・湿度計エンペックス気象計
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
付属品取扱説明書材質天然木電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40本体質量(g)140精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間設置場所置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
おうちルーム温・湿度計 ペット(犬)室内飼育用 エンペックス気象計おうちルーム温・湿度計 ペット(犬)室内飼育用エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品取扱説明書電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温湿度計 エンペックス気象計生活管理温湿度計エンペックス気象計
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
付属品取扱説明書材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40本体質量(g)50精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間設置場所置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.95MB)
熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット佐藤計量器製作所
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0アズワン品番64-4058-36校正証明書一般校正
デジタル温湿度計SK-140TRH 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計SK-140TRH佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプですオートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止しますセンサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計