絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
湿度測定範囲(%)
0~90・0~99・0~100・1~99・2~95・5~95・10~80・10~90・10~95・10~98・10~99・15~95・20~80・20~90・20~95・20.0~95.0・20~100・25.0~80.0・30~95・その他・湿度測定範囲(%)をもっと見る
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他・地温・アスファルト用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
811件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計SK-140TRH 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計SK-140TRH佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプですオートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止しますセンサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
シグマⅡ型 温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型 温湿度記録計佐藤計量器製作所
99,980税込109,978
1式
21日以内出荷
温度測定範囲(℃)-15~40校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 PC-7700シリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7700シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1式
11日以内出荷から22日以内出荷
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
精密温湿度計 7542 佐藤計量器製作所精密温湿度計 7542佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1式
13日以内出荷から16日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正
testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正
携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカーカスタム
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途熱中症や乾燥の指数管理付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個測定範囲乾燥指数:1.0~70.0g/m3質量(g)約30電源CR2032リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5温度測定範囲(℃)0.0~+50.0湿度測定範囲(%)20~95RH電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
ヒートショック・熱中症対策 温湿度計 エンペックス気象計ヒートショック・熱中症対策 温湿度計エンペックス気象計
2,198税込2,418
1台
当日出荷
冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
付属品取扱説明書材質(本体)PS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27本体質量(g)約90精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)設置方法置掛兼用アズワン品番64-3279-86
電波時計付デジタル温湿度計 エンペックス気象計電波時計付デジタル温湿度計エンペックス気象計
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。 表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。 遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。 就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。 時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。 鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質ABS樹脂、ガラス電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49本体質量(g)約510g(アダプタ含)温度精度±1.5℃(0~45℃)保証期間1年表示単位1分/0.1℃/1%測定温度範囲(℃)-9~60時計機能アラーム/スヌーズ機能付き設置場所卓上湿度精度±6%RH(25℃60%RH)明るさ6段階切替RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)湿度測定範囲(%RH)20~90時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
デジタル温湿度計 校正証明書付 カスタムデジタル温湿度計 校正証明書付カスタム
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。 センサ保護カバー付きです。 データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ)寸法(mm)48×25×178質量(g)約95電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)温度測定範囲(℃)-20~50サンプリング1回/秒アズワン品番5-3034-21-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-12
記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。※液体の測定はできません。) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)付属品一体型センサSK-L751-1(空気測定用・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約9電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×60(センサ部)対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)9×30(コネクタ部)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く)表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-11
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
デジタル温湿度計「ルミール」 ドリテックデジタル温湿度計「ルミール」ドリテック
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ ランプのON/OFFの切替が可能 置いて使える便利なスタンド付 熱中症の危険度を4段階で警告表示 インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ液晶サイズ67×67mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%ランプ色警告:3色
木目調温湿度計 クレセル木目調温湿度計クレセル
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き
用途室内の温湿度の測定に材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×31
時計付デジタル温湿度計 クレセル時計付デジタル温湿度計クレセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ アズワン温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズアズワン
186,000税込204,600
1個
30日以内出荷から49日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245校正証明書一般校正
0560 0103温度計 testo(テストー)0560 0103温度計testo(テストー)
7,798税込8,578特価
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
発汗チェッカー 日本緑十字社発汗チェッカー日本緑十字社
2,098税込2,308
1組(10枚)
当日出荷
腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
EX-502用センサープローブ エンペックス気象計EX-502用センサープローブエンペックス気象計
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
EX-502用、別売りセンサープローブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トキメクス快適計 TQシリーズ エンペックス気象計トキメクス快適計 TQシリーズエンペックス気象計
4,598税込5,058
1個
62日以内出荷
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35オフホワイト質量(g)560電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-40RoHS指令(10物質対応)対応
ベルモント温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ エンペックス気象計ベルモント温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズエンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
置型。パーソナルギフトとして最適
寸法(mm)100×88×35質量(g)175電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35×100設置方法卓上用RoHS指令(10物質対応)対応
シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズ エンペックス気象計シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズエンペックス気象計
899税込989
1個
5日以内出荷
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
寸法(mm)76×75×13質量(g)35(ブリスター)電源不要温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×76設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ルシード温・湿度計 TMシリーズ エンペックス気象計ルシード温・湿度計 TMシリーズエンペックス気象計
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
置・掛兼用。数字も針も見やすいルシード温湿度計シリーズ
寸法(mm)64×35ホワイト質量(g)61(クリアボックス)電源不要温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×35×64設置方法卓上/吸盤アズワン品番61-6865-70RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.18MB)
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計エンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計寸法(mm)120×112×40質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120設置方法置き掛け兼用アズワン品番61-6865-80RoHS指令(10物質対応)対応
リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ エンペックス気象計リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズエンペックス気象計(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38質量(g)530電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズエンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
当日出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
寸法(mm)140×29質量(g)230(ディスプレイ箱)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-22RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズエンペックス気象計
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器
寸法(mm)285×115×38質量(g)500電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-21RoHS指令(10物質対応)対応
アトモス気象計 ギフトボックス エンペックス気象計アトモス気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38質量(g)520電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-04RoHS指令(10物質対応)対応
時計・温湿度計 三商時計・温湿度計三商
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
目盛範囲温度:-30~+50℃湿度:0~100%外寸法(mm)Φ255×42
環境管理温・湿度計 エンペックス気象計環境管理温・湿度計エンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズン温湿度計 エンペックス気象計オールシーズン温湿度計エンペックス気象計
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
電源不要温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所SK-L700R用センサ佐藤計量器製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
クリーンチャート紙 セコニッククリーンチャート紙セコニック
19,980税込21,978
1セット(5冊)
当日出荷
幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
オーガスト乾湿計 日本計量器工業オーガスト乾湿計日本計量器工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付全長(mm)400温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ)デジタル温湿度計VAISALA(ヴァイサラ)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2(付属)精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計