16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y44用台 ドーワY44用台ドーワ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マーカー用パーツ
適合Y44材質PP
超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック超流星マーカーユニット 12/24V槌屋ヤック(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V
A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)A-1/G-1バスマーカーランプ用ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V 小林総研LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V小林総研
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合KB45
A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン JET INOUE(ジェットイノウエ)A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキンJET INOUE(ジェットイノウエ)
89税込98
1個
当日出荷
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
マーカーランプパッキン エスワイエスマーカーランプパッキンエスワイエス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
マーカーランプ用のパッキンです。
材質ゴム厚さ(mm)1内径(Φmm)68外径(Φmm)80
IKK レフレクター 固定 オールステン アイケイケイIKK レフレクター 固定 オールステンアイケイケイ
529税込582
1セット
当日出荷
アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)
材質オールステンレスタイプ固定式(ビス間:60m/m)
Y-88/89レフレクター 槌屋ヤックY-88/89レフレクター槌屋ヤック(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
マーカー用パーツ
適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリングJET INOUE(ジェットイノウエ)
249税込274
1個
当日出荷
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531988 の後継です。(単品販売へ変更)
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤックLEDユニットクリアリフレクター(DC24V)槌屋ヤック(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67
マーカーリングSTD クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)マーカーリングSTD クローム 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
499税込549
1個
当日出荷
JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
マーカーリング ダイヤリング 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)マーカーリング ダイヤリング 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
599税込659
1個
4日以内出荷
JET INOUE品番 534709 の後継です。(単品販売へ変更)
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN花魁 LEDライトバーマーカー花魁JAPAN
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります高輝度LED使用ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーリングDX クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)マーカーリングDX クローム 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
599税込659
1個
5日以内出荷
JET INOUE品番 534701 の後継です。(単品販売へ変更)
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
マーカーランプ反射ユニット エスワイエスマーカーランプ反射ユニットエスワイエス
539税込593
1個
翌々日出荷
マーカーランプ用台/ユニット