絞り込み
ブランド
  • 槌屋ヤック
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • エスワイエス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック流星レフステップランプ2 24V槌屋ヤック(4件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
流星レフランプ丸 槌屋ヤック流星レフランプ丸槌屋ヤック(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24Vコード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
ステップランプ