絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
葉ダレ防止リング DAIM葉ダレ防止リングDAIM(1件のレビュー)
499税込549
1袋(5個)
6日以内出荷
エビネ・ラン・ベゴニア等の葉ダレ防止に。
材質スチール(樹脂コーティング)足長(mm)280
フラワーパネル DAIMフラワーパネルDAIM(2件のレビュー)
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
組立不要でお花を立体的にアレンジできます。 フラワートレリスやあんどん風に角度を変えて仕立てることができます。
リス一本杭 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本杭岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチックブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
スクリューキーパー TRUSCOスクリューキーパーTRUSCO
1,798税込1,978
1セット(50本)
当日出荷
インパクトドライバーやハンマーで簡単に打ち込めるので、シートを押さえる作業の省力化ができます。スクリュー式になっており、非常に抜けにくい構造です。しっかりとシートを固定します。
用途マルチやシートの押さえに。トラスコ品番855-5885材質ABS樹脂ブラック質量(g)800直径×長さ(mm)50×1502018年トラスコ掲載ページ9 1543
Uピン押さえシート TRUSCOUピン押さえシートTRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1セット(10枚)
当日出荷
Uピンなどと一緒に使用するシート押さえです。防草シートやマルチなど、いろいろな押さえとして使用できます。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。トラスコ品番855-5888材質ポリエチレン(PE)ブラック質量(g)62018年トラスコ掲載ページ9 1543
イボ竹打込用(JKタイプ) 積水樹脂イボ竹打込用(JKタイプ)積水樹脂(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10本)ほか
3日以内出荷
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。 頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。 表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。 全面に独自の突起。誘引に便利です。 農薬・肥料にも侵されにくい。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。 果樹・樹木の倒れ防止に。 各種柵用として。
十字キャップ付支柱 積水樹脂十字キャップ付支柱積水樹脂
14,980税込16,478
1セット(25本)ほか
3日以内出荷
十字キャップを熱で溶着。抜ける心配はありません。 水が入りにくい内栓付き。安心してご使用いただけます。 特殊樹脂の使用で、耐久性に優れています。 使いやすい十字溝型ですので、線材・ひも掛けに最適です。
用途ネット栽培、ハウス栽培に。グリーンタイプイボ竹
菊の支柱 渡辺泰菊の支柱渡辺泰(3件のレビュー)
479税込527
1袋(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに材質PVC被覆鉄線ブラック
ポリカーボネート製 園芸クリップピンチ イノベックス(旧:ダイオ化成)ポリカーボネート製 園芸クリップピンチイノベックス(旧:ダイオ化成)
899税込989
1袋
4日以内出荷
ポリカーボネート製のため、耐衝撃性・耐候性に優れており、防虫ネットをトンネルの固定や園芸ネットと支柱の固定におすすめです。透明性が高いのもポリカーボネートの特徴のひとつ。ピンチでおしゃれな農園を実現!
材質本体:ポリカーボネート、バネ:鉄(ニッケルメッキ)
24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ)YARD FORCE
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに標準付属のドリル径は40mm幅です。セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他材質ABS、スチール他質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30連続使用時間約40分(※無負荷時)バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー回転数550(rpm)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)入数1セット作動音(dB)86
つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ近江屋ロープ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適支柱径(Φmm)31.8セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5網目(mm)150
菜園クロスバンド DAIM菜園クロスバンドDAIM(2件のレビュー)
349税込384
1セット(10本)
当日出荷
支柱交差部分の連結部品に最適です。
材質スチールシルバー規格19-22mm適合支柱外径Φ19~22mm
アルミ柄 農機具用土落し 800mm柄 ゴールデンスターアルミ柄 農機具用土落し 800mm柄ゴールデンスター
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
軽くて丈夫です。
用途トラクター、コンバイン等の農機具用土落し材質アルミ、炭素刃物鋼質量(g)550
プラガイシ DAIMプラガイシDAIM(4件のレビュー)
86税込95
1個
6日以内出荷
漏電しにくい電柵用ガイシです。 Φ18mm~Φ26mmの支柱に取り付けることができます。 ネジ部の錆が出ないため回収がしやすく、軽くて持ち運びら楽に行えます。
材質ガラス繊維入りナイロン、ポリプロピレン適合支柱Φ18~Φ26mm
穴掘り器 千吉穴掘り器千吉(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。
用途穴掘り。材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール全長(mm)1230質量(g)3930
リス一本丸太 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本丸太岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチックブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
防獣用パイプ支柱 南榮工業防獣用パイプ支柱南榮工業
19,980税込21,978
1セット(20個)ほか
4日以内出荷
家庭菜園につかう各種の防ネットから、金網・ワイヤーメッシュ、トタン板など重量物の取付まで、さまざまな防獣ネット・防獣柵と相性の良い「パイプ防獣」です。
用途防獣柵、園芸用柵、農業用柵、侵入防止用柵、仮設柵用など
みどりの園芸支柱 穴掘り器 小林工具製作所みどりの園芸支柱 穴掘り器小林工具製作所(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760質量(g)580
ローズスタイルシリーズ【クロスジョイント】 DAIMローズスタイルシリーズ【クロスジョイント】DAIM(2件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質ポリエチレン、ナイロンブラックアズワン品番64-9104-66
ローズスタイルシリーズ【リング】 DAIMローズスタイルシリーズ【リング】DAIM
419税込461
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン、ナイロンブラック
ネット支柱 渡辺泰ネット支柱渡辺泰(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
観葉植物の支柱に。水苔を詰めて寄せ植えに。ポリエチレン製で腐らず長期間使用可能。
材質PEパッケージサイズ(mm)900×60直径×高さ(cm)6×90
菜園パッカー16 積水樹脂菜園パッカー16積水樹脂(8件のレビュー)
569税込626
1袋(6個)
当日出荷
フィルムを傷めにくく、しっかりと支柱と固定します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×170対応イボ竹Φ16用
フックバンド 積水樹脂フックバンド積水樹脂(1件のレビュー)
209税込230
1袋(6個)
6日以内出荷
支柱を十字に固定します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×180適合支柱Φ16mm
支柱ストッパー 積水樹脂支柱ストッパー積水樹脂(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(50個)
5日以内出荷
支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材です。 軽くて丈夫、取扱いも簡単です。 農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
用途支柱の埋没防止に。
ねこチップ まる由ねこチップまる由
599税込659
1個
5日以内出荷
団粒構造により適度な隙間がたくさんできるため鉢に中に空気をしっかりキープ、根腐れに怯えずに水やりができます。
用途ココチップと日向石をブレンドした植物の植え込み資材『ねこチップ』ココチップと軽石を丁寧な下処理でブレンドし、鉢の中に空気を補給しやすい用土です。保水しても軽く、ハンギングにも最適です。
モーラー(コンテナ苗用) GM38-170 サンエーモーラー(コンテナ苗用) GM38-170サンエー
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
質量(kg)3寸法(cm)40×3.5×82対象【深さ】17cm、150ccコンテナ苗用穴径(mm)38.1
楽らくアンカーバンド AK10 KAPI'S楽らくアンカーバンド AK10KAPI'S
7,998税込8,798
1セット(25袋×15本)ほか
3日以内出荷
商品名:楽らくアンカーバンド特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できるサイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍折径(cm)10
溝付きヘゴ支柱 バレンシア溝付きヘゴ支柱バレンシア
829税込912
1個
6日以内出荷
アーチ支柱 伝蔵アーチ支柱伝蔵
619税込681
1本
当日出荷
Uの字に曲がっている支柱です。
用途ネットと併用して、つる性植物の支柱として材質芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン
公園(公団)用ロープ(ワイヤー芯クレモナコード) 芦森工業公園(公団)用ロープ(ワイヤー芯クレモナコード)芦森工業
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷
景観に調和した色で伸度が少ないのが特徴です。 また、ワイヤー芯に入っているため切断しにくいため安全性が高いです。 公園・公団や庭園の柵ロープに最適です。
表面処理こげ茶樹脂コーティング太さ(Φmm)10材質クレモナ8打コードロープ(紐中心部2mmワイヤー入)
防獣用パイプ支柱 南榮工業防獣用パイプ支柱南榮工業
18,980税込20,878
1セット(30本)
3日以内出荷
家庭菜園につかう各種の防ネットから、金網・ワイヤーメッシュ、トタン板など重量物の取付まで、さまざまな防獣ネット・防獣柵と相性の良い「パイプ防獣」です。
用途防獣柵、園芸用柵、農業用柵、侵入防止用柵、仮設柵用など長さ(mm)1800径(Φmm)19.1直径×長さL(Φmm×mm)19.1×1800
空中栽培ハウス 南榮工業空中栽培ハウス南榮工業
26,980税込29,678
1セット
8日以内出荷
「魅せる栽培」かつ「通気性が高い」「管理がしやすい」栽培キット
用途家庭菜園。空中栽培。つるもの栽培。雨よけ。材質パイプ:亜鉛メッキスチールパイプ、ネット:つるものネット(10cm角目 1.8×2.7m)×2枚、ビニール:0.075mm農業用ビニール3.3m×3.3m×1枚厚さ(mm)パイプ:0.6パイプ径(Φmm)19.1奥行(m)約2.8高さ(m)約1.98間口(m)約1.8目合い(cm)ネット:10角目
移動式トンネルセット 南榮工業移動式トンネルセット南榮工業
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
パイプベース式のため組んだまま移動できて、丈夫に設置ができます。農業用ビニールと防虫網のセットで、季節に合わせて通年ご使用いただけます。
用途作物の保温や虫よけ高さ(m)0.55間口(m)0.92
ローズスタイル用スマートパネル DAIMローズスタイル用スマートパネルDAIM(1件のレビュー)
499税込549
1個
6日以内出荷
パッカー式でフェンスやラティスがカンタンにきれいに作れます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)40×60アズワン品番64-9104-69
アーチ支柱用パッカー DAIMアーチ支柱用パッカーDAIM(1件のレビュー)
339税込373
1セット(10個)
5日以内出荷
雨除けシートの固定やネット張に最適です。
寸法(Φmm)Φ14用アズワン品番64-9104-11
サポート支柱 DAIMサポート支柱DAIM(1件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷から4日以内出荷
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。 植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン(支柱・アーム)グリーン適合鉢8号鉢以上適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
みどり竹 DAIMみどり竹DAIM
389税込428
1袋(5本)
7日以内出荷
自由に曲がるカラー鉄線。
材質スチール線(樹脂コーティング)
園芸用ロープ イノベックス(旧:ダイオ化成)園芸用ロープイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
869税込956
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
家庭菜園やDIYに、あれば便利な使いやすい細身のロープです。使いやすいレコード巻。 太さ約2mmで、広い用途にご利用いただけます。
用途便利な汎用性の高いロープ。庭作業、DIY など幅広く活躍します。長さ(m)100太さ(mm)2
パイプベンダー サンエーパイプベンダーサンエー(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
苗ドーム鉄線 DAIM苗ドーム鉄線DAIM
219税込241
1パック(10本)
5日以内出荷
幅(mm)70長さ(mm)(長)135・(短)115材質スチール線(防錆塗装)レッド
支柱・アーチ・柵