絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • タカショー(341)
  • ナイキ(177)
  • 住まいスタイル(175)
  • モリマーキンキ(109)
  • ヤブ原産業(81)
  • YAMAZEN(山善)(70)
  • ホームテイスト(53)
  • 不二貿易(39)
  • TOSTEM(LIXIL)(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • 小林金物(18)
  • 昭光物産(17)
  • DAIM(15)
  • 明和グラビア(15)
  • サンポール(14)
  • 安全興業(13)
  • テラモト(12)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • ACE(エース)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光・遮熱フィルム TRUSCO遮光・遮熱フィルムTRUSCO(58件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
遮光ネット TRUSCO遮光ネットTRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8遮光率(%)65
遮光ネット TRUSCO遮光ネットTRUSCO
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。
用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8タイプロールタイプ遮光率(%)65幅(m)2
遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO遮光・遮熱メッシュシートTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(3枚)
当日出荷
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。仕様断熱効果:約35%厚さ(mm)0.5質量(g)150遮光率(%)黒/約75%、白/約72%紫外線遮断率(%)約68%幅(m)0.9
遮熱保護具トーチカバー TRUSCO遮熱保護具トーチカバーTRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護トラスコ品番761-2435材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼質量(g)80使用温度範囲(℃)0~180サイズ(cm)(口元)6.5幅(cm)28長さ(cm)36
安全パラソル(土台無し) TRUSCO安全パラソル(土台無し)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
日照調整用内貼りフィルム TRUSCO日照調整用内貼りフィルムTRUSCO
14,980税込16,478
1枚
翌日出荷
日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
遮光・遮熱フィルム まとめ買い TRUSCO遮光・遮熱フィルム まとめ買いTRUSCO
47,980税込52,778
1セット(30巻)
7日以内出荷から30日以内出荷
遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。厚さ(mm)0.065材質/仕上ポリエステルフィルム質量(kg)6長さ(m)1.8幅(m)0.9
遮熱シートスーパープラチナ980mm TRUSCO遮熱シートスーパープラチナ980mmTRUSCO
11,980税込13,178
1個(1m)
5日以内出荷
熱反射性、耐熱性に優れています。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。トラスコ品番467-4103種別カット材質耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム幅(mm)980厚さ(mm)約1.3質量(kg)0.66長さ(m)1防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011ハトメなし
ラティス/デッキ/オーニング