10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウロープタイオフ トラックレール用モノタロウ(15件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
ロープタイオフ テザックロープタイオフテザック(19件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業インカ ラッシングシステム ロープタイオフ大洋製器工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応
トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トラックレール用先端金具トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafeロープタイオフ(トラックレール用先端金具)allsafe(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット) allsafeトラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)allsafe
8,898税込9,788
1セット(2個)
当日出荷
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。最大使用荷重(t)0.77質量(kg)1.12長さ(mm)109高さ(mm)81幅(mm)42適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール
ロープタイオフ JSHロープタイオフJSH(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
ロープタイオフ オーエッチ工業ロープタイオフオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープ等と組合わせて使用する場合の端末補助金具です。
セパレートフック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)セパレートフックトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合先端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
バックルシート トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)バックルシートトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
329税込362
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

締具関連』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトアダプター