絞り込み
刃幅(mm)
- 9
- 3(1)
- 4.5(1)
- 6(4)
- 12(4)
- 15(7)
- 18(2)
- 21(2)
- 24(5)
- 30(2)
全長(mm)
- 160~180未満(5)
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- 与板利器工業(4)
- 小山金属工業所(1)
「刃幅(mm)」から絞り込む
3(1)
4.5(1)
6(4)
9
12(4)
15(7)
18(2)
21(2)
24(5)
30(2)

翔 替刃式ノミセット
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。付属品六角棒レンチセット内容9mm/24mm材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
清玄 細工刀
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
常造 細工のみ 丸曲
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に 刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です材質刃物鋼質量(g)80
常造 細工のみ 平
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。 平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。 輪郭をぼかす効果を出すことがでる。材質刃物鋼全長(mm)175
由弘 小道具のみ
与板利器工業¥3,398税込¥3,7381本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9
常造 細工のみ キワ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷普通のノミでは削れない、キワ削り作業に 木彫細工に使える便利なのみ カービング、装飾彫りなどに適している 細部スジ入れや切りこみに材質刃物鋼全長(mm)170質量(g)65刃幅(mm)9