曜日別特売

木彫細工のみ 赤樫柄 丸曲 9mm

木彫細工のみ 赤樫柄 丸曲 9mm - 角利(角利産業)木彫細工のみ 赤樫柄 丸曲 9mm - 角利(角利産業)木彫細工のみ 赤樫柄 丸曲 9mm - 角利(角利産業)木彫細工のみ 赤樫柄 丸曲 9mm - 角利(角利産業)木彫細工のみ 赤樫柄 丸曲 9mm - 角利(角利産業)

深い曲面を彫り込む丸曲型木彫のみ

柄長さ(mm)
105
穂先(mm)
45
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488042141495
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする