絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • AIRFIX(4)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • KWK(1)
  • オカツネ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)充電式エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー充電式なので、持ち運びに便利コードレス、軽量コンパクト!設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!夜間作業に便利なLEDライト搭載
仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
大容量空気入れ