「認定取得」から絞り込む
[7本組] 六角棒レンチセット(ノンスパーキング)エスコ当日出荷
防爆。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
ボールポイント付。
仕様サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能セット内容六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋材質アルミニウム青銅寸法(mm)2・3・4・5・6・8・10軸長(mm)48・60・66・75・84・92・102アズワン品番65-2165-39
ドライバー(ノンスパーキング)エスコ翌日出荷
防爆、耐摩耗性、耐食性に優れています。
※工具袋は予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ:5.0×75mm6.0×100mm8.0×150mm#1×75mm#2×125mm#3×200mm●材質:ドライバー:アルミニウム青銅ケース:合皮●ケースサイズ:380×140(H)mmアズワン品番65-2165-50
1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱アズワン品番65-2165-48
[9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング)エスコ8日以内出荷
防爆。
ツールロール付。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
セット内容9点材質アルミニウム青銅サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm(9本組)軸長(mm)50~112
防爆 ヤスリHAMACO税込¥25,278~¥22,980~