絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Denka(デンカ)(1)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 9(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 19(33)
  • 25(10)
  • 38(1)
  • 50(3)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 20(2)
20
基材
  • 塩ビ(2)
塩ビ
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
689税込758
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スリットハーネステープ Denka(デンカ)スリットハーネステープDenka(デンカ)
139,800税込153,780
1箱(400巻)
31日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス