人工皮革手袋とは、熱さ、寒さから手を保護する作業用の皮手袋のうち、ポリウレタン樹脂など人工皮革で作られているものを指します。本革より軽い新素材のウレタン製の手袋は、柔軟性と通気性、さらに透湿性にも優れているので、快適な作業が可能です。マチと甲の部分にメッシュ素材が使われている手袋は通気性がよく、軽く、柔らかくフィットします。指先が補強されている手袋は、柔らかな質感ながら耐久性が抜群。新素材のパーミア生地採用の手袋は、従来品よりも強度は2倍、通気性は4倍という使いやすさと快適さを実現した新世代の手袋です。
商品豆知識
「袖口仕様」から絞り込む
マジックタイプ(41)
袖なし(2)
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)メリヤス
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.5
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
用途機械工具向けのメカニックグローブ
厚さ(mm)1.5
指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。
厚さ(mm)0.6~0.7
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革)
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
ハードワークに最適な天然皮革に迫る手袋、人工皮革「カワテック」。天然皮革に比べ安定した品質で、装着時に粉がつかない爽やかなはめ心地です。洗濯できるので、長期間清潔に使用できます。グレーの手袋にオレンジのバイアステープがアクセントに!。ぜひ一度この使い心地のよさを実感してください。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
ハードワークに最適な天然皮革に迫る手袋、人工皮革「カワテック」。天然皮革に比べ安定した品質で、装着時に粉がつかない爽やかなはめ心地です。洗濯できるので、長期間清潔に使用できます。グレーの手袋にオレンジのバイアステープがアクセントに!。ぜひ一度この使い心地のよさを実感してください。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
柔らかく摩擦に強い!。吸汗、速乾、通気性が良くムレない!。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)。濡れても滑りにくい。
用途建築、土木、鳶、梱包、運輸、農作業など
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)マイクロファイバー
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能
タフィーカット
材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジックタイプ
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)手の平タイプ
あらゆるシチュエーションで活用できるグローブ
球技などのスポーツはもちろん式典・イベント活動・消防団でのご利用に最適
丈夫で長持ち。グリップ力抜群。水洗い可能
【3Dカット】手の形状に合わせて立体裁断。「抜群のフィット感」を実現
【シリコーン加工】掌ベース素材にシリコーン加工。「驚きのグリップ力」を実現
【当て革補強】破れやすい箇所には当て革補強。「優れた耐久性」を実現
鼓動高まる"絆"のエンブレム。
絆のロゴには『固い絆と誇りを胸に…』の思いがこもっています。
フック穴付きパッケージなので、商品陳列に困りません。
材質合成皮革×合成繊維
色ホワイト
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
指先にソフトな山羊革を使用したフィットタイプ手袋。
手の平補強付きで繊細な作業とハードな作業が両立できる。
なめらかな操作性
背抜きで通気性抜群
用途土木建設、機械整備、運搬作業、農業、園芸、レジャー等に。
マチと手の甲にメッシュ素材を使用通気性がよく指曲げ楽々!マイクロファイバーで通気性保湿性が優れ柔らかく指先までフィット!軽量で動きやすい。
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
シリコーングリップでしっかり掴める。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる。親指外側のパイル生地で汗が拭ける
用途機械整備。車やバイクのメンテナンス。ガーデニング。DIY。アウトドア・レジャー
材質【手のひら】人工皮革・シリコーン【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン
色ブラック×レッド
超繊維ナノフロント(R)の表面積は、通常の繊維の数10倍、繊維表面積の凹凸で大きな摩擦力を発生するので、水に濡れても大きなグリップ力を発揮するポンプ操法に適したタイプ。
材質掌側:ポリエステル/甲側:合成皮革/甲側ニット:ポリエステル
厚さ(mm)0.5~0.6
色ブラック×グレー
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無し
袖口仕様マジックタイプ
人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質人工皮革
色グレー
入数(双)1
機能水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
手の平が人工皮革となっております。
手の甲がメッシュとなってます。
ナックルガードが付いてます。
用途軽作業・組立作業
材質(甲)ポリエステル
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用。過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現しました。また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!甲部はのびのびムレを軽減!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
厚さ(mm)0.65
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途ガンカット
水洗可能
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
加工エンボス加工
機能ストレッチ、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
合成皮革手袋、タッチパネル対応、甲部のストレッチ素材でフィット感良し、グリップ力もに優れています。
用途倉庫、梱包、電工、運送、設備、他一般作業にご使用いただけます。
材質掌部/(表)ポリウレタン合成皮革、(裏)ナイロン・甲部/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス
色ブラック/グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応、ストレッチ、グロップ力
アテ有無アテ無
袖口仕様パイルゴムマジック止め式
軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。丸洗いOK
材質(甲)ポリエステル
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
厚さ(mm)0.9
シリコーングリップでしっかり掴める。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい。手の甲のTPU(熱可塑性ポリウレタン)補強で装着感抜群です。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途機械整備。車やバイクのメンテナンス。ガーデニング。DIY。アウトドア・レジャー
色ブラック
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
加工エンボス加工
機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群!。立体縫製で自然な着け心地。親指と人差し指はタッチパネル対応。(機種によっては対応しない場合もあります。)
材質(すべり止め)シリコン
材質(甲)ポリエステル+スパンデックス
材質(掌側)マイクロファイバー
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。
厚さ(mm)1.1(グリップ部)
皮に劣らない耐久性と柔らかい握り心地を実現したマイクロファイバー生地を使用しております。アテを付けて破れやすい部分を補強しています。吸汗速乾性がります。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築、鉄工、梱包、運輸、農作業、バイク、DIY等あらゆる作業にお使いください。
材質マイクロファイバー
摩耗に強い人工皮革の手袋。シリコン滑り止め付き。指の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。
用途作業用・梱包・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など
入数(双)1
機能ストレッチ
材質(甲)綿・ポリエステル
材質(掌側)ポリエステル・ポリウレタン・シリコン
袖口仕様マジック式
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
1
2
次へ
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。