特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Van IperenStim Pure
世界で注目されている海藻「アスコフィラムノドサム」を100%使用したバイオスティミュラント(BS)資材です。 - 【期待できる特徴】 ●作物本来の力を活性化し、草勢強化と品質改善 ●含有成分の作用により環境ストレス耐性が向上 ●細胞の質が向上し、成果物の棚持ちが向上
用途葉面散布または土壌潅注 主成分海藻抽出物100%(アスコフィラムノドサム)、過酷な環境を5年も生き抜いた海藻のみ使用 有効成分全窒素0.1~0.5%、水溶性カリ5~7% 関連資料(4.31MB)
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

Van IperenIPE
土壌に固定されたリン酸を可溶化することで、土壌内にリン酸が投入された際の利用率を向上させるバイオスティミュラント資材です。 根・茎の成長を促進し、高品質な花芽の育成に期待できます。 主成分の有機酸が土壌中リン酸の可給態化、投入リン酸の不可給態化の抑制に働きかけます。
用途土壌灌注・養液処方 仕様(施用方法)土壌灌注:2~3週間ごと(出来れば毎日少量) 主成分窒素3% リン酸9% 亜鉛2.1% 有機酸 関連資料(3.17MB)
1本(5kg)
10,000 税込11,000
翌々日出荷

植物の生育に必要な鉄を、吸収しやすいようにDTPAでキレート化した液体鉄肥料です。様々な生育段階で使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分鉄6% 形状半透明の液体 種類液体肥料・単肥
1缶(15kg)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります