絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • 日本フラッシュ(16)
  • PEM(旧ユーロテック)(6)
  • 大同興業(5)
  • 日本ドライブイット(5)
  • ヤシマ(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ダイセットプーラー デンゲンダイセットプーラーデンゲン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
ハンドプーラー デンゲンハンドプーラーデンゲン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
適合機種SW-CZ200/ SW-CZ100
エアパワークランプ デンゲンエアパワークランプデンゲン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)質量(kg)3.2ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
ダイセットミニプーラー デンゲンダイセットミニプーラーデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
エアコントロールワークス デンゲンエアコントロールワークスデンゲン
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
仕様作動系:シーケンス4ステージ制御付属品1A ヒューズ×1個寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
コンデンサーミニプーラー デンゲンコンデンサーミニプーラーデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
スタッド溶接