絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • 日本フラッシュ(16)
  • デンゲン(6)
  • PEM(旧ユーロテック)(6)
  • 大同興業(5)
  • 日本ドライブイット(5)
  • ヤシマ(3)
  • 東安(1)
定格使用率(%)
  • 4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン 大塚刷毛製造ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン大塚刷毛製造
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ブルドックスタッド溶接機の専用ワゴンです。専用ワゴンを使用すれば、スタッドタイプとハンディータイプの両方の利点を活かす事が出来ます。フック付き・車輪4個付きで、内個にストッパー付きです。専用ワゴンで作業性が向上します。移動もにも便利です。
適合溶接機:BD-E40質量(kg)10寸法(横×奥行×高さ)(mm)400×510×760
ブルドックスタッド 溶接機 大塚刷毛製造ブルドックスタッド 溶接機大塚刷毛製造
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!
用途自動車鈑金補修溶接作業などに。その他30A以上(必要設備)適合一次側入力m:6(2スケアー)セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)質量(kg)約20電流(A)最大二次:約1800入力最大:16(kVA)使用率(%)4h(JIS C9305)時間通電:0.02~0.50(sec)ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード定格容量(kW)8寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197
スタッド溶接