特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。
グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。
ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに
材質ステンレス
厚さ(mm)3
全長(mm)160
グリップ径(Φmm)16
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1
形状4角
寸法L(mm)69
寸法D2(Φmm)38
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1
形状4角
寸法L(mm)76
寸法D2(Φmm)52
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
形状6角
寸法L(mm)80
寸法D2(Φmm)52
寸法l(mm)22
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。
トラスコ品番859-5079
セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル
質量(kg)6.8
最大出力トルク(N・m)3000
倍率12.5
最大入力トルク(N・m)240
入力部の差込角(mm)12.7(□1/2)
出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。