絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • LaCie(ラシー)(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • Glyph(1)
  • Apacer(1)
ストレージ容量
  • 5TB
  • 1TB(19)
  • 2TB(26)
  • 3TB(1)
  • 4TB(9)
  • 6TB(5)
  • 8TB(4)
  • 12TB(2)
  • 16TB(4)
  • 18TB(1)
  • 20TB(2)
  • 22TB(1)
  • 24TB(1)
  • 28TB(1)
  • 250GB(1)
  • 500GB(3)
インターフェイス
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(7)
電源供給
  • バスパワー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色レッド(1)
ブラック・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(19)
2TB(26)
4TB(9)
5TB
6TB(5)
8TB(4)
12TB(2)
16TB(4)
20TB(2)
500GB(3)
IPX4防水ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power)IPX4防水ポータブルハードディスクシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換ブラック/レッド材質プラスチック保証期間3年ケーブルType-A to Type-A電源供給バスパワー
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
欠品中
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0保証期間1年フォーマット形式NTFS電源供給バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)5
USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』 Western Digital(ウエスタンデジタル)USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』Western Digital(ウエスタンデジタル)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。)対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。)データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s電源USBポートより給電保証期間2年(日本国内において)付属品USB3.0ケーブル、保証規定グリーン購入法適合ブラック
ポータブルHDD  AC237 ブラック ApacerポータブルHDD AC237 ブラックApacer
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
12.2mmの超薄型ポータブルハードドライブ。USB 2.0規格と後方互換性を保ちます。デュアルカラーのLEDライトはUSB 3.0(ブルー)またはUSB 2.0(レッド)の転送ステータスを表示し、はっきりと現在の動作モードを示します。一目で、ステータスを確認できます。
仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0付属品USB Cableブラック電源USB bus powered; No external power requiredインターフェースUSB 3.2 Gen1保証期間3年電源供給バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCieLaCie(ラシー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.9以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×26ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.1 Type-C(TM) ×1ファン無し付属品USB3.1(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG保証期間2年間質量(g)約400仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○規格【電気用品安全法】対象外型番【LaCie型番】STFR5000800使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.001 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)LED【アクセスLED】×ボタン数【1Click】なし容量(TB)5入力電圧5V(バスパワー)RAID機能無し
WD Elements SE Portable 5TB 2026年モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)WD Elements SE Portable 5TB 2026年モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証付きです。必要な機能に絞ったシンプルなモデルで、お求めやすい価格を実現しました。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポートに接続してデータ転送を行うと、優れたパフォーマンスを発揮します。もちろん、USB 2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクを搭載しています。内蔵ハードディスクを耐久性や防振性を重視した高い基準を設けて開発しており、また保護に優れた筐体を採用して、あなたの大切なデータを守ります。安心の2年保証つき。大切なデータを保有し、長く安心してお使いいただけます。
付属品USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、クイックインストールガイド容量5TB電源USBポートより給電保証期間2年間(日本国内において)インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)の性能速度を得るには、USB 5Gbpsホストおよび正規認証USB 5Gbpsケーブルが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE ArmorATD SPACE GREYI ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。
付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド電源USBポートより給電対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間3年取得規格VCCI Class BインターフェイスUSB 3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
Blackbox Plus 5TB HDD GlyphBlackbox Plus 5TB HDDGlyph
75,980税込83,578
1個
23日以内出荷
GLYPHブランド 外付けHDD。
容量(TB)5

外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルハードディスク