絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大洋製器工業(4)
  • 国元商会(23)
  • タカミヤ(23)
  • 平和技研(18)
  • HOJO(14)
  • アラオ(12)
  • 信和(仮設機材)(9)
  • ジョイント工業(9)
  • FSC藤原産業(8)
  • シンセイ(7)
  • KDS(7)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • JAPPY(5)
  • カミマル(5)
  • 君岡鉄工(4)
  • 未来工業(4)
  • RS PRO(4)
  • コンドーテック(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

仮設機材 :「固定」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 固定ベース
  • 固定器具
  • 固定 金具
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ジャッキベース エスコ自在ジャッキベースエスコ
4,620税込5,082
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用) エスコ140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ34x380mm/140x140mm ジャッキベースエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45アズワン品番64-7958-55
80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
ジャッキベース エスコジャッキベースエスコ
3,080税込3,388
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140
150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)204アズワン品番64-7958-54
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
パイプ用ベース(ステンレス製) エスコパイプ用ベース(ステンレス製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)165アズワン品番64-7958-50
固定ベース Φ48.6mm エスコ固定ベース Φ48.6mmエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
材質スチール(表面/クロメートメッキ)高さ(mm)100質量(g)780穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)120×120アズワン品番65-2285-74
フラットクランプ エスコフラットクランプエスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
材質焼入鋼
150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)186アズワン品番64-7958-51
パイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304全高(mm)85.2プレート寸法(mm)68.9取付穴径(Φmm)3.8適合パイプ外径(Φmm)38
130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)184アズワン品番64-7958-53
単管パイプ用サインボード エスコ単管パイプ用サインボードエスコ
7,540税込8,294
1枚(1枚)
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコΦ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
Φ48.6mm 固定ベース エスコΦ48.6mm 固定ベースエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
高さ(mm)105質量(g)660ベース寸法(mm)120×120
仮設機材