絞り込み
ブランド
  • インベス(1)
記録メディア
  • microSDカード(1)
モニターサイズ
  • 2.8
  • 1.44(2)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.2(1)
  • 2.4(5)
  • 2.45(2)
  • 2.7(23)
  • 3(2)
  • 3.18(1)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 10.2(1)
  • 10.66(1)
  • 10.88(1)
  • 11(3)
  • 11.26(1)
  • 11.88(1)
  • その他(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
前後2カメラドライブレコーダー インベス前後2カメラドライブレコーダーインベス
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷
安心すればもっと楽しいドライブを見守るパートナー。200万画素カメラ+FullHD録画。走行中の映像を鮮明に記録することができます。リアカメラはHD画質720pでの録画です。夜間や逆行、トンネルなどの明暗さが大きい場所でも画像を補正いきれいな映像を映し出します。カメラレンズを上下に動かせるアングル調節機構を搭載し、より柔軟な設置に対応する自在ブラケットも付属。フロントガラスの角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。耐衝突などで突然電源が失われた際の非常電源とてスーパーキャパシタを搭載。ファイル破損を防ぎ正常に保存完了します。
仕様【録画目安】●前方FHD(1920×1080)後方HD(1280×720):8GB:35分/32GB:2時間20分/64GB:4時間45分/128GB:9時間30分●前方HD後方HD:8GB:40分/32GB:2時間45分/64GB:5時間30分/128GB:11時間セット内容IDR-06R本体/本体取付ブラケット/リアカメラ(コード長約0.5m)/ リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書質量(g)本体:約82、リアカメラ:約40形式MOV(H.264)電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:幅89.5×奥行41×高さ50、リアカメラ:幅31×奥行40.5×高さ27機能上書き録画、Gセンサー記録媒体microSDカード(8~32GB)class10以上液晶サイズ2.8型IPSスクリーンバッテリー内蔵:スーパーキャパシタ視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°素子【撮影】200万画素RoHS指令(10物質対応)対応

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)