特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
分離型(1)
いつでも鮮明、高画質。 業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用 前後2カメラに「HDR」「F1.8の明るい広視野角レンズ」搭載。 トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載 高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ) DRV-MR480は、前方+後方同時録画。 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
用途前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー 仕様【測位衛星】GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS、【Gセンサー】イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 質量(g)【フロント】72(microSDHCカード含む)【リアカメラ】26 電源電圧DC5.0V(12/24V車両用シガープラグコード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】60.8×54.2×33.1(ブラケット取り付け時高さ:最大74.5)【リアカメラ】60×25×28.6(ブラケット取り付け時高さ:最大53) 消費電流(mA)355(900) 撮像素子1/2.7型 カラーCMOSセンサー F値F1.8 画角【最大】(フロントカメラ)水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150°、(リアカメラ)水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150° 動作温度範囲(℃)-10~+60 モニターサイズ2.0型フルカラーTFT液晶
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

JVCケンウッドナビ連動ミラレコ
録画した映像はWindows/Macパソコン※で再生可能。 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載。 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」。 イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載。 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」。 動体及び衝撃検知対応「最長10時間の駐車監視録画」に対応。 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用。 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載。
用途ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダー ケーブル長(m)(リアカメラ)約9、(電源アダプタ)車両側から電源アダプタまで:約1.5/電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5 出力電流(A)2.5 センサー0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み) 電源電圧(V)(フロントカメラ):DC5.0、(電源アダプタ):DC12 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大) 解像度Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)、HD(1280 x 720) (動画約92万画素) タイマー設定OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間 録画時間常時1分 静止画対応規格JPEG 準拠(1920 × 1080) 画素数207万画素 最大消費電流(A)録画時:2.0 待機電流5mA以下 フレームレート(フロントカメラ/リアカメラ)27.5fps ビデオフォーマットH.264(MP4) 録画方式常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画 モニターサイズ11型IPS液晶
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。 前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影。水平360°全方位録画対応 高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。 暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS(TM)を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。 夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさ調整することができます。 後方映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、より広い範囲の録画に対応した対角163°の広視野角レンズを採用しています。 逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。 フレームレートを通常(27.5fps)から長時間モード1(13.7fps)、長時間モード2(3.4fps)に変更することにより、最長約50時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現しています。タクシー事業者様などの労務体系に合わせたニーズに応えています。
モニターサイズ2.4型 フルカラーTFT 液晶 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上推奨 取付方式分離型 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m) 電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30) 消費電流(mA)420(最大520) GPSGPS/QZSS(準天頂衛星) センサー(Gセンサー)-3.0G~+3.0G:6段階 画角【メインカメラ】水平:360°/垂直:240°、【2ndカメラ】水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163° 撮像素子【メインカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS、【2ndカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS F値【メインカメラ】F2.0、【2ndカメラ】F1.8 動作温度範囲(℃)【メインカメラ】-10~+60、【2ndカメラ】-10~+60 解像度(記録モード)【メインカメラ】ラウンドモード:1856×1856、【2ndカメラ】Full-HD(1920×1080)(動画約207万画素) フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 記録方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 録画時間(手動録画時間)前5秒、後15秒、(イベント記録時間)前5秒、後15秒、(駐車録画)常時監視録画モード:オフタイマー設定:6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒/検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒(車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) フォーマット形式【動画】H.264(MP4)、【静止画録画】メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG準拠 設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、2ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920×1080) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】74×86.7×31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)(突起物除く)、【2nカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大53)(突起物除く) 質量(g)【メインユニット】139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、【2nカメラ】28(ケーブル/ブラケット含まず) 電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) 接続ケーブル8.0m 仕様記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります