ドライブレコーダー GoSafe 490GPAPAGO7日以内出荷
3つのカメラで全方位490°録画やフラット映像を装備。車内撮影OFF機能搭載でプライベートを守ることも可。夜間撮影に強いSTARVISイメージセンサー採用や車内カメラの赤外線撮を採用。3カメラで約3時間23分記録できる大容量メモリカード64GBを付属し、最大128GBまで対応。
セット内容本体、リアカメラ、シガープラグ電源ケーブル、リアカメラ用ケーブル、GPS付取付ブラケット、粘着テープ、microSDカード、クイックガイド・保証書他取付方式一体型電源12/24V→5V/1.5A シガープラグ電源ケーブル約4mレンズ【フロント】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【車内】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【リア】F1.5 対角130.8°水平110°垂直59°センサーGセンサー:3軸Gセンサー解像度【フロント】フルHD(1920×800p)30fps、【車内】フルHD(1920×800p)30fps、【リア】フルHD(1920×1080p)30fps動作温度(℃)0~65保管温度(℃)-20~70モニタ2.45インチ液晶RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードmicroSD 16GB ~ microSDXC 128GB Class10(UHS-I)を推奨※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。動作温度範囲(℃)-10~60GPSブラケットに内蔵