絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 100(1)
  • 200(2)
対数(P)
  • -
  • 1(35)
  • 2(41)
  • 3(48)
  • 4(38)
  • 5(54)
  • 6(32)
  • 7(37)
  • 8(31)
  • 10(47)
  • 12(22)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(30)
  • 16(2)
  • 18(13)
  • 20(24)
  • 25(13)
  • 30(11)
  • 50(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(2)
  • 1.2(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
カラー・黒
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
JMACS(日本電線工業)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から10日以内出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
969税込1,066
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル