FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
高伸縮性スプリングケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
600V FEP絶縁 単芯電線日星電気
非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
CS-MTW (CE)タツタ電線
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ沖電線
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)石川特殊電線
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)