絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 6.1
  • 0.32(10)
  • 0.38(13)
  • 0.48(13)
  • 0.51(11)
  • 0.7(18)
  • 0.9(33)
  • 1.1(35)
  • 1.2(44)
  • 1.5(39)
  • 1.6(16)
  • 1.8(35)
  • 1.9(12)
  • 2(14)
  • 2.4(16)
  • 2.5(18)
  • 3.1(24)
  • 4.9(13)
  • 7(14)
  • 9.1(11)
  • 24(11)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 倉茂電工(1)
  • 二宮電線工業(1)
  • ユーボン(1)
倉茂電工・二宮電線工業・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
43,980税込48,378
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボンマイクコード(MVVS) 20m定尺品ユーボン(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
用途マイクロホン用ビニールコード種類産業機械用ケーブル灰色仕様定格電圧100V以下 温度75℃
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
85,980税込94,578
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル