絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 153(1)
導体外径(Φmm)
  • 8
  • 0.32(10)
  • 0.38(13)
  • 0.48(13)
  • 0.51(11)
  • 0.7(18)
  • 0.9(33)
  • 1.1(35)
  • 1.2(44)
  • 1.5(39)
  • 1.6(16)
  • 1.8(35)
  • 1.9(12)
  • 2(14)
  • 2.4(16)
  • 2.5(18)
  • 3.1(24)
  • 4.9(13)
  • 7(14)
  • 9.1(11)
  • 24(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
199,800税込219,780
1巻(153m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル