絞り込み
ブランド
  • 潤工社(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08
  • 0.2(32)
  • 0.3(56)
  • 0.5(70)
  • 0.75(77)
  • 1.25(84)
  • 2(87)
  • 3.5(49)
  • 5.5(38)
  • 8(36)
  • 14(47)
  • 16(31)
  • 18(28)
  • 20(33)
  • 22(66)
  • 24(34)
  • 26(29)
  • 28(25)
  • 38(33)
  • 60(29)
  • 100(22)
長さ(m)
  • 100(2)
対数(P)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.36(1)
  • 0.38(1)
0.36・0.38
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
カラー・灰・黒
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
24,980税込27,478
1巻
105日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル