絞り込み
芯数(C)
  • 30(3)
  • その他(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(5)
  • 0.22(1)
  • 0.3(7)
  • 0.37(1)
  • 0.5(7)
  • 0.53(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(8)
  • 26(7)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(5)
  • 10(21)
  • 15(4)
  • 20(16)
  • 30(13)
  • 40(3)
  • 50(12)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(12)
対数(P)
  • 15
  • 1(35)
  • 2(41)
  • 3(48)
  • 4(38)
  • 5(54)
  • 6(32)
  • 7(37)
  • 8(31)
  • 10(47)
  • 12(22)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(13)
  • 20(24)
  • 25(13)
  • 30(11)
  • 50(4)
  • -(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.48(1)
  • 0.51(2)
  • 0.54(1)
  • 0.6(1)
  • 0.61(3)
  • 0.65(1)
  • 0.7(3)
  • 0.75(1)
  • 0.78(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(8)
  • 0.95(3)
  • 1(1)
  • 1.1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
  • 22(2)
  • 24(5)
  • 26(4)
  • 色カラー(1)
  • 色(4)
  • 色(19)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 大栄電線工業(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 富士電線工業(2)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • タツタ電線(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 沖電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 大電(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 華陽電線(1)
大栄電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・富士電線工業・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・倉茂電工・冨士電線(東京)・沖電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・大電・古河電工メタルケーブル・華陽電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻(5m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から10日以内出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業FKEV-SB 計装用ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1巻(10m)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
26,980税込29,678
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
129,800税込142,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
99,980税込109,978
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
16,980税込18,678
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
67,980税込74,778
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付大栄電線工業
73,980税込81,378
1巻(100m)
4日以内出荷から48日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
65,980税込72,578
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
46,980税込51,678
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
62,980税込69,278
1本
9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐熱電線 古河電工メタルケーブル消防用耐熱電線古河電工メタルケーブル
12,980税込14,278
1巻(10m)
3日以内出荷
消防用耐熱電線導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業DOCS[CM-2464SB]シールド付大栄電線工業
59,980税込65,978
1巻(100m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CM-2464]シールドなし大栄電線工業
55,980税込61,578
1巻(100m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 APK=HP 華陽電線耐熱電線 APK=HP華陽電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付大栄電線工業
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。ケーブルサイズ(AWG)24導体構成(本/mm)11/160絶縁体外径(mm)1.15定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業DOCS[CM-2464SB]シールド付大栄電線工業
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
8,798税込9,678
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CM-2464]シールドなし大栄電線工業
7,498税込8,248
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル