絞り込み
ブランド
  • 古河電工メタルケーブル
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(327)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(238)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • フエニックス・コンタクト(84)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • エスコ(46)
  • 金子コード(45)
  • Showa(42)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 200(4)
対数(P)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.9(2)
  • 1.2(2)
0.65・0.9・1.2
  • 色カラー(3)
  • 色(4)
  • 色(1)
カラー・灰・黒
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCPEV 古河電工メタルケーブルFCPEV古河電工メタルケーブル
11,980税込13,178
1巻(100m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル消防用警報用電線古河電工メタルケーブル
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
消防用警報用ケーブル耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
消防用耐熱電線 古河電工メタルケーブル消防用耐熱電線古河電工メタルケーブル
6,298税込6,928
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
消防用耐熱電線導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
KRF-3 古河電工メタルケーブルKRF-3古河電工メタルケーブル
16,980税込18,678
1巻(200m)ほか
6日以内出荷
380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP) 建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。 ハロゲンを含みません。(EM-HP) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物シース標準厚さ(mm)0.9材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
I-KP 古河電工メタルケーブルI-KP古河電工メタルケーブル
9,998税込10,998
1巻(200m)
6日以内出荷
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンクシース標準厚さ(mm)0.6シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
O-KP 古河電工メタルケーブルO-KP古河電工メタルケーブル
15,980税込17,578
1巻(200m)
6日以内出荷
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル