テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルなどの保護。チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)6.7厚さ(mm)1.4最大結束径(Φmm)25.4材質テフロン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-270~260使用場所屋内外色ナチュラル長さ(m)15.24範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4トラスコ品番818-0552質量(kg)1
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)税込¥4,288~¥3,898~