絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • RS PRO(327)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(237)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • フエニックス・コンタクト(84)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • 金子コード(45)
  • エスコ(44)
  • Showa(42)
  • ノーブランド(41)
  • 倉茂電工(35)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(13)
  • 3(8)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 30(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(9)
  • 1.255(1)
  • 1.6(1)
  • 2(12)
  • 3.5(8)
  • 5.5(8)
  • 8(3)
  • 14(4)
  • 22(7)
  • 38(5)
  • 60(6)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(12)
  • 20(11)
  • 30(12)
  • 50(11)
  • 100(5)
  • 200(1)
  • 300(3)
導体外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.35(2)
  • 1.8(5)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 10.0(1)
  • 10.5(1)
  • 11.6(1)
  • 12(1)
  • 13.0(1)
  • 14.5(1)
  • 15.2(1)
  • 16.1(1)
  • 18.7(1)
  • 21.2(1)
  • 23.6(1)
  • 27(1)
1・1.35・1.8・2.4・2.5・3・3.1・3.7・10.0・10.5・11.6・12・13.0・14.5・15.2・16.1・18.7・21.2・23.6・27・導体外径(Φmm)をもっと見る
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
1,598税込1,758
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
4,998税込5,498特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルDC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
6,198税込6,818
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
5,398税込5,938特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
7,998税込8,798特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(20m)
5日以内出荷から8日以内出荷
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路シース厚(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
3,598税込3,958特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)90
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
5,298税込5,828特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
25,980税込28,578
1巻(100m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75
電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
7,698税込8,468
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
199,800税込219,780
1巻(10m)
61日以内出荷
JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90
600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線 IV ミドリフジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(300m)
5日以内出荷
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(5m)ほか
翌日出荷
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル遮断器用制御ケーブル 10心ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
翌日出荷
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)導体外径(Φmm)1.8JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5テープ厚さ(mm)軟銅/0.08概算質量(kg/km)465仕上外径(Φmm)18試験電圧(V/1分)2000識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体公称断面積(mm2)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
22,980税込25,278
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線に使用できます。 着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
48,980税込53,878
1巻(100m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(100m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
78,980税込86,878
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心2コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心2コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
19,980税込21,978
1巻(10m)
5日以内出荷
架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、2個より
用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心4コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心4コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
44,980税込49,478
1巻(10m)
5日以内出荷
架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、4個より
用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
6600V 単心3コより耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル6600V 単心3コより耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
139,800税込153,780
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
529,800税込582,780
1巻(300m)
5日以内出荷
架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より
用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
単心3コより低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル単心3コより低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
47,980税込52,778
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,998税込9,898
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
単心2コより低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル単心2コより低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
31,980税込35,178
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル