600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥15,980~税込¥17,578~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥13,980~税込¥15,378~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
単心2コより低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)税込¥4,288~¥3,898~