MTW+AWM1015KHD¥18,980~税込¥20,878~
1巻(305m)
4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)税込¥4,288~¥3,898~