絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(327)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(238)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • エスコ(46)
  • 金子コード(45)
  • Showa(42)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153アズワン品番65-7382-66
センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m
仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273アズワン品番65-7383-77
ロボットケーブル フエニックス・コンタクトロボットケーブルフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
欠品中
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
PhoenixContactプラスチック製ケーブル接続は、配線済みケーブルのコネクタ用の溝付きシールを備え、IP保護クラスはIP66ねじサイズM25接続です。幅18.2mmの透明なテープです
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:1076●保護等級:IP66アズワン品番65-7437-95
電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888アズワン品番65-7426-81
データケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWGフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984アズワン品番65-7453-72
データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、3 線式カラーシングルワイヤ:茶、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-3P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:3●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●最小曲げ半径:25 mm●コード番号:853-1016アズワン品番65-7364-76
センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントです。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12、コーディング: A、ソケットストレート M8 ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:3.9 ± 0.15mm●コード番号:212-7285アズワン品番65-7379-96
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155アズワン品番65-7379-76
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154アズワン品番65-7379-67
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152アズワン品番65-7382-56
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にソケットストレート M12 を備え、定格電圧が 30 V ac 又は 30 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:TPE●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:213-0158アズワン品番65-7383-97
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169アズワン品番65-7383-86
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCO●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●コード番号:802-5414アズワン品番65-7447-73
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 8 x 0.5 mm 2 シールド無 フエニックス・コンタクトアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 8 x 0.5 mm 2 シールド無フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスの接続方法は、M12-SPEEDCON です。スロット数は 4、ポジション数は 5 です。Master ケーブルは接続が 180 ° 固定され、ケーブル長は 1.5 m ですSPEEDCON高速ロックシステムによる設置時間の節約 溶解したハウジングと高度な保護により、現場での安全性が確保されます 1 Master ケーブルに信号を柔軟に分散バンドリング 便利 スペースを節約します
仕様●芯数:5●断面積:8 x 0.5 mm 2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1.5m●外径:8.7mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●コード番号:226-5902アズワン品番65-7437-84
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 16 x 0.5 mm 2 シールド無 フエニックス・コンタクトアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 16 x 0.5 mm 2 シールド無フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスの接続方法は、M12-SPEEDCON です。スロット数は 8、ポジション数は 5 です。Master ケーブルは接続が 180 ° 固定され、ケーブル長は 1.5 m ですSPEEDCON高速ロックシステムによる設置時間の節約 溶解したハウジングと高度な保護により、現場での安全性が確保されます 1 Master ケーブルに信号を柔軟に分散バンドリング 便利 スペースを節約します
電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 5 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5898アズワン品番65-7428-05
産業用電線 フエニックス・コンタクト産業用電線フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact FLKケーブル製品群. 片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。. 0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション●コード番号:803-7170アズワン品番65-7374-10
データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWGフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990アズワン品番65-7364-96
センサアクチュエータケーブル コア数:3 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:3フエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。3 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M8、オンソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 0.3 m
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コーディング:A●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:3 倍 0.25 mm 2●外径:3.6 ± 0.15mm●コード番号:212-7284アズワン品番65-7383-26
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズフエニックス・コンタクト
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269アズワン品番65-7383-47
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5フエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付きPhoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、ケーブル配線時間を短縮する高速ロックシステムを備えています。 SPEEDCON ソケットはすべて、統一されたデザインによる信号、データ、伝送用の標準ピン配置及びコーディングで提供されます。特長と利点:M12 パネルサイズで、パネル取り付け用途向けに設計されています。 クイックロックシステムで配線時間を短縮できます 頑丈なニッケルめっき亜鉛合金ボディで優れた耐久性を発揮します カラーワイヤリード接続( 0.5 m、断面積 0.25 mm 2 ) IP67 等級、絶縁コンタクト側(ポリアミド 66 で密閉) 動作温度範囲: -25 to +85℃ M16 フラットねじにより、正確なソケット配置が可能 用途:産業用 センサ アクセサリ:M16 フラットナット - ; 802-5498 802-5498
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:5●長さ:500mm●シース材質:TPE●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:652-8166アズワン品番65-7373-06
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
電源ケーブル 63 V 12 A 3m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 3mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905アズワン品番65-7429-16
データケーブル 4芯 0.34 mm2 22 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.34 mm2 22 AWGフエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.34●芯数:4●断面積:0.34 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.2mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:853-0972アズワン品番65-7364-86
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータケーブルには、ソケット上に角度が付いた M12 接続と、反対側にケーブル端が無料で付いています定格電圧 250 V ac 又は 250 V dc、定格電流 4 A となっています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP65 保護等級
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:20m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●保護等級:IP65、IP67●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0171アズワン品番65-7382-63
センサアクチュエータケーブル フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブルフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 5 m
仕様●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:青●定格電流:1 A●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●コード番号:190-2082アズワン品番65-7471-99
コネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトコネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
86,980税込95,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●CN1:Plug●CN2:Socket●シリーズ:PV-ED6/Y-120●コード番号:239-5022アズワン品番65-7476-63
センサアクチュエータケーブル フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブルフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 1 m
仕様●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:青●定格電流:1 A●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●コード番号:190-2080アズワン品番65-7471-97
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズフエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626アズワン品番65-7476-66
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460アズワン品番65-7451-07
コネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトコネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
86,980税込95,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●CN1:Plug●CN2:Socket●シリーズ:PV-ED6/Y-120●コード番号:239-5023アズワン品番65-7476-64
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ埋込型プラグ、4 極、M12、A コード、PG9 ねじ付きフロント / ねじ取り付け、0.5 m TPE リッツワイヤ付き、4 x 0.34 mm 2
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:190-2087アズワン品番65-7467-18

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル