4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
7(1)
15(2)
ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具 材質ABS、POM、SUS、合成ゴム 寸法(mm)120×200×60 最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時) 使用温度(℃)0~60 取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下 適合流体水(水道水)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成PCノズルM
用途散水用ノズルです。 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質ABS樹脂 質量(g)164 寸法(幅W×高さH)(mm)220×150 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
用途散水 適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース外径(Φmm)11 トラスコ品番360-4683 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 高さ(mm)100 質量(g)940 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)0.7
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷

シャワー種類6種類(キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー) 適合ホース内径(Φmm)15 適合ホース外径(Φmm)20 材質樹脂部分:ABS/POM 金属部分:ステンレス ゴム部分:合成ゴム
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります