絞り込み
ブランド
- DWK Life Sciences
- モノタロウ(32)
- climbing(クライミング)(210)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(329)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(160)
- NEG(日電理化硝子)(1,382)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(348)
- SIBATA(柴田科学)(335)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- Thermo Fisher Scientific(416)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- アズワン(966)
- エスコ(380)
- ケニス(202)
- コスモスビード(304)
- サンプラテック(196)
- マルエム[理化学・容器](220)
- 三商(721)
- 日本理化学器械(NRK)(373)
- 旭製作所(232)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る

ガラス遠沈管
DWK Life Sciences¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷マーキングスペースがあります。材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム規格(フタ)24-410遠心強度3550G
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青色(本体)透明
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ
DWK Life Sciences¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ
DWK Life Sciences¥209,800~税込¥230,780~1箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ
DWK Life Sciences¥51,980~税込¥57,178~1本(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ
DWK Life Sciences¥99,980~税込¥109,978~1箱(10本)ほか翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ
DWK Life Sciences¥85,980~税込¥94,578~1本(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GLS-80
スクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズ
DWK Life Sciences¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル
DWK Life Sciences¥8,498税込¥9,3481本欠品中便利なメモリとマーキングスポット付です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム遠心強度2980G
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥76,980税込¥84,6781本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青
ガラス遠沈管
DWK Life Sciences¥12,980税込¥14,2781本10日以内出荷マーキングスペースがあります。材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート)容量(mL)200規格(フタ)38-400寸法(Φ×mm)60×145アズワン品番4-5015-03遠心強度3550G
ねじ口びん GL-45
DWK Life Sciences¥25,980税込¥28,5781袋(5個)5日以内出荷ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。質量(kg)0.02色白タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ
DWK Life Sciences¥73,980税込¥81,3781本4日以内出荷液クロ向けの展開溶媒ボトルです。用途HPLC等の移動相溶媒タンク用容量(L)3.5番号コード:017390-3500アズワン品番64-8272-62
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら