ポリ滴瓶ケニス当日出荷
少量の液体の滴下に便利です。
種子瓶ケニス当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
U字管(L字管付)ケニス当日出荷
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
ウレタン培養栓ケニス当日出荷から8日以内出荷
120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
気体発生用試験管ケニス(1件のレビュー)当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
加熱用試験管ケニス当日出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
PFAボトル広口(中栓なし)ケニス当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
軟こう壺 遮光ケニス5日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
アルマイトシャーレケニス当日出荷から3日以内出荷
アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
軟こう壺 UVカットケニス5日以内出荷
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP色本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
PFAボトル細口(中栓なし)ケニス3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
秤量瓶宮原計量器税込¥1,428~¥1,298~
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
角缶TRUSCO税込¥538¥489
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~