ステンレス丸缶ケニス当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
種子瓶ケニス当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
U字管(塩化カルシウム管)ケニス当日出荷
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
気体発生用試験管ケニス(1件のレビュー)当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
ステンレス加圧タンクケニス11日以内出荷
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
アルマイトシャーレケニス当日出荷から3日以内出荷
アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
吊り手付密封タンクケニス翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
秤量瓶宮原計量器税込¥1,428~¥1,298~
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
角缶TRUSCO税込¥538¥489
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~