前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。
使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。
フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。
仕様●サイズ(mm):約500×390×625~690●重量(kg):約24●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)●組み立て式(要工具)●※設置の際は必ず水平な面に設置してください。
アズワン品番8-712-01
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
HEPAフィルターユニット搭載のため、ブース内部にクリーンエアを導入できます(換気回数:約30回/時間)。被検査者と直接接触することなく検査が行えます
仕様HEPAフィルターユニット:有り、グローブホルダー:高さ調整可能(中心高さ:床から1200~1450mm・グローブ付き)、交換用グローブ/1-8388-01
付属品HEPAフィルターユニット(ピュアスペース・01(3-1423-01)、天面LED照明(蛍光灯20W×1灯相当)、OAタップ(4個口)
材質本体フレーム/アルミニウム、パネル/透明ポリカーボネイト(正面上部のみ)、アルミ複合板(その他)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×2340
風量(m3/min)HEPAフィルターユニット:約1
フィルター抗菌・防臭HEPA
風速(m/s)HEPAフィルターユニット:約0.5
集塵効率(%)HEPAフィルターユニット:99.97以上(0.3u粒子)
アズワン品番7-9191-02
1個
¥589,000
税込¥647,900
30日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568
付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
質量(kg)約12.2
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
アズワン品番1-5882-22
開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。
コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様集塵フィルター/フィレドン
電源AC100V50/60Hz
コード長さ(m)3
本体スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260
アズワン品番0-7912-01
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。