絞り込み
ブランド
  • リオン
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(869)
  • エスコ(231)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ゴールドウイン(136)
  • ガードナー(123)
  • ADVANTEC(118)
  • ミドリ安全(111)
  • 東洋リントフリー(109)
  • 小津産業(78)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(76)
  • NEC三菱(68)
  • TexWipe(テックスワイプ)(66)
  • Canon(61)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • ケニス(57)
  • コトヒラ工業(48)
  • アドクリーン(45)
  • バークシャー(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱記録紙 リオン感熱記録紙リオン
4,998税込5,498
1箱(10巻)
60日以内出荷
ハンドヘルドパーティカルカウンター リオンハンドヘルドパーティカルカウンターリオン
389,800税込428,780
1台
当日出荷
ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上質量(g)約780電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)RoHS指令(10物質対応)対応光学方式側方散乱方式
KC-52A用充電スタンド リオンKC-52A用充電スタンドリオン
19,980税込21,978
1台
60日以内出荷
KC-52Aを立てた状態で、測定することができます。ACアダプタをUSBケーブル(C-C)で接続する事ができます。
ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみリオン
639,800税込703,780
1台
61日以内出荷
粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μmリアルタイムおよび履歴のグラフ表示データインテグリティ対応改ざん防止のため、データをPDFで出力オーディットトレイルを搭載パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別コミュニケーションドック(別売)を使用することで、USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理半導体や電子部品の製造現場の環境管理医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理病院等の医療現場の清浄度管理仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式
ハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体 リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体リオン
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア寸法(mm)304×86.6×45.1電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザーデータメモリ最大100回粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上アズワン品番2-5150-01受光素子フォトダイオードインターフェイスRS-232C個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
ハンドヘルドパーティクルカウンタ USB接続ケーブル リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ USB接続ケーブルリオン
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
種別USB接続ケーブルケーブル長(m)1.8アズワン品番2-5150-12
ハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンター リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンターリオン
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷
種別プリンター寸法(mm)83×130×45アズワン品番2-5150-11
USBケーブル(C-miniB) リオンUSBケーブル(C-miniB)リオン
1,998税込2,198
1本
60日以内出荷
KC-52Aに、プリンタDPU-S245を接続する時に使用します。
KC-52A用コミュニケーションドック リオンKC-52A用コミュニケーションドックリオン
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
形状は充電スタンド(KC-52-S52)と同じです。USBメモリも取付られます。
KC-52A用変換ケーブル(C-Aメス) リオンKC-52A用変換ケーブル(C-Aメス)リオン
2,998税込3,298
1本
60日以内出荷
適合機種KC-52A
KC-52A用ACアダプタ リオンKC-52A用ACアダプタリオン
4,998税込5,498
1個
60日以内出荷
適合機種KC-52A
KC-52A用キャリングケース リオンKC-52A用キャリングケースリオン
19,980税込21,978
1個
60日以内出荷
適合機種KC-52A
無塵感熱記録紙 リオン無塵感熱記録紙リオン
15,980税込17,578
1箱(6巻)
60日以内出荷
KC-52A用USBケーブル(C-C) リオンKC-52A用USBケーブル(C-C)リオン
4,998税込5,498
1個
60日以内出荷
適合機種KC-52A

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品