絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(869)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ゴールドウイン(136)
  • ガードナー(123)
  • ADVANTEC(118)
  • ミドリ安全(111)
  • 東洋リントフリー(109)
  • 小津産業(78)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(76)
  • NEC三菱(68)
  • TexWipe(テックスワイプ)(66)
  • Canon(61)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • ケニス(57)
  • コトヒラ工業(47)
  • アドクリーン(45)
  • バークシャー(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明) エスコ2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)エスコ(1件のレビュー)
45,100税込49,610
1個
当日出荷
仕様支柱幅(mm):30×30材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)14.5収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400アズワン品番64-7945-72使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚) エスコA3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚)エスコ
6,220税込6,842
1包(250枚)
当日出荷
サイズA3アズワン品番64-7916-61入数250枚
A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚) エスコA4 クリーンルーム用ペーパー(500枚)エスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷
サイズA4エスコ品番EA759X-260
450mm フレキアーム付 両端クリップ エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
ゴムマット固定用テープ エスコゴムマット固定用テープエスコ
2,180税込2,398
1巻(1巻)
当日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
マジックインキ EA765MJシリーズ エスコマジックインキ EA765MJシリーズエスコ
155税込171
1本ほか
翌日出荷
30kg 10g デジタル吊りはかり エスコ30kg 10g デジタル吊りはかりエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。アズワン品番68-1838-55
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤エスコ
3,340税込3,674
1双
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1アズワン品番65-9251-33
600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) エスコ600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組)エスコ
20,400税込22,440
1箱(10枚)
当日出荷
仕様ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)1.0(30枚層)寸法(mm)600×900ブルー入数10組
A4 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚) エスコA4 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚)エスコ
2,970税込3,267
1包(250枚)
当日出荷
サイズA4アズワン品番64-7916-60入数250枚
Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコΦ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸エスコ
1,870税込2,057
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0アズワン品番64-7816-12入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,380税込1,518
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6アズワン品番64-7816-10入数250本(25本×10袋)
お掃除スティック エスコお掃除スティックエスコ
465税込512
1袋(2セット)
翌日出荷
手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,030税込1,133
1袋(250袋)
当日出荷
材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4アズワン品番64-7816-14入数250本(25本×10袋)
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)エスコ
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ブラシの長さ調整可能。
全長(mm)119エスコ品番EA109DP-4材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
OPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズ エスコOPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズエスコ
500税込550
1巻
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番65-9315-35
クリップボード エスコクリップボードエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコΦ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸エスコ
2,180税込2,398
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2アズワン品番64-7816-13入数250本(25本×10袋)
Φ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコΦ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本)エスコ
1,420税込1,562
1袋(50本)
当日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)65ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-2194-13
半導電ゲルシート (ウレタン) エスコ半導電ゲルシート (ウレタン)エスコ
2,500税込2,750
1枚(1枚)
翌日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)3寸法(mm)200×100硬度アスカーC30表面抵抗値(Ω)10^8
精密用クリーニングスティック エスコ精密用クリーニングスティックエスコ
2,960税込3,256
1パック(100本)
翌日出荷
耐酸性、耐溶剤性。
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ7本組/10-21mm 電ドルソケットセットエスコ
9,240税込10,164
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-88
[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ[M] 手袋 ポリウレタン・黒エスコ
620税込682
1双
翌日出荷
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒アズワン品番68-1811-11
100x246mm ハンディ粘着クリーナー エスコ100x246mm ハンディ粘着クリーナーエスコ
570税込627
1本
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入りアズワン品番65-5658-84
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズエスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついていますピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-40
Φ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面 エスコΦ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面エスコ
725税込798
1袋(100本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)149.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.6アズワン品番64-7816-17入数100本
Φ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸 エスコΦ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸エスコ
485税込534
1袋(100本)
当日出荷
タイプ片面アズワン品番64-7816-16入数100本
Φ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,560税込1,716
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)81.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.7アズワン品番64-7816-15入数250本(25本×10袋)
Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,700税込1,870
1袋(250本)
翌日出荷
材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-7816-11入数250本(25本×10袋)
クリーニングスティック(250本) エスコクリーニングスティック(250本)エスコ
925税込1,018
1箱
当日出荷
ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに長さ(mm)75.5エスコ品番EA109DY-10材質コットンヘッド径(Φmm)3.2
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用) エスコスタンドワークチェアー(クリーンルーム用)エスコ
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
ホワイトエスコ品番EA956XW-31材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション幅(mm)【脚】直径360寸法(mm)400×290×550~745(H)質量(kg)10
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ紙分別回収ボックス EA995Cシリーズエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
ダストボックス EA995AAシリーズ エスコダストボックス EA995AAシリーズエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-218-820-8●容量:20L●サイズ(mm)(W×D×H):220×360×380●色:白●重量:1.2kg●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1885-57
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ エスコダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイトアズワン品番68-1885-20
フック EA638LAシリーズ エスコフック EA638LAシリーズエスコ
4,040税込4,444
1箱(30個)
翌日出荷
粘着タイプ
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1831-38
ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ エスコミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズエスコ
3,750税込4,125
1ケース(10本)
翌日出荷
ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mmアズワン品番68-1865-25
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ エスコ50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズエスコ
885税込974
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター エスコ1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミアズワン品番68-1841-44

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品