特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
内寸法(mm)195×310×135
温度制御方式PID制御
最高使用温度(℃)1100
外装粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)0~1110
アズワン品番4-2210-11
最高温度到達時間50分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×133
温度分布精度±10℃(無負荷時)
温度設定単位1℃
温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
¥319,000
税込¥350,900
翌々日出荷
4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。
内寸法(mm)120×200×105
温度制御方式PID制御
最高使用温度(℃)1100
外装粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)0~1100
アズワン品番4-2209-11
最高温度到達時間35分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×100
温度分布精度±10℃(無負荷時)
温度設定単位1℃
温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。