カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • クリーンルーム用品
        • 排気・クリーン装置(9)
        • クリーンルーム用集塵機(2)
        • パーティカルカウンター・アンビエントモニタ(1)
        • クリーンルーム用ウェア類(17)
        • クリーンワイパー(36)
        • クリーンルーム用清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

クリーンルーム用品 :「純水」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラテックスディスポ・NEO オカモト[安全靴・作業靴]ラテックスディスポ・NEOオカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100枚)
欠品中
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。ナチュラル全長(cm)29仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16入数(枚)100規格クラス1000クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
クリーンバッグ CIC FDシリーズ アズワンクリーンバッグ CIC FDシリーズアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
袋内に間仕切りがあります。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ポリエステル100%(導電糸入り)寸法(mm)300×450ホワイトアズワン品番6-7573-01-77
ルビセルスティック SCC 50個入 アズワンルビセルスティック SCC 50個入アズワン
5,790税込6,369
1袋(50個)
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。 ヘッド部を交換できますので経済的です。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP全長(mm)105
クリーンルームワイパー バークシャークリーンルームワイパーバークシャー
159,800税込175,780
1箱(12袋×30枚)
当日出荷
滅菌済みのクリーンルーム用ウェットタイプのワイパーです。 滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。 トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。 クリーンルームで洗浄、包装しています。
仕様プリウェットワイパー(IPA 70%)、含浸溶液:IPA/70%、純水/30%材質ポリエステル長繊維寸法(mm)230×230アズワン品番4-5455-02
クリーンルームモップ バークシャークリーンルームモップバークシャー
319,800税込351,780
1箱
当日出荷から91日以内出荷
アイソレーター、安全キャビネット等への使用に適しています。 滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。 トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。 ヘッドは360度回転できるので便利です。 クリーンルームで洗浄しています。 カバーは滅菌済みです。
材質ポリエステル長繊維
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロスTORAY(東レ)
4,898税込5,388
1袋(10枚)
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16ホワイト生地組織
クリーンファースト1000 アズワンクリーンファースト1000アズワン(3件のレビュー)
5,190税込5,709
1箱(100枚)ほか
当日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
TNクリーンルームワイパー100 TRUSCOTNクリーンルームワイパー100TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(100枚)
当日出荷
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロスTORAY(東レ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維ホワイト生地ニット
ニトリルディスポソフトフィット オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポソフトフィットオカモト[安全靴・作業靴]
3,398税込3,738
1袋(100枚)
欠品中
装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー METORAY(東レ)
9,998税込10,998
1袋(100枚)ほか
当日出荷
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。ホワイト材質ポリエステルレギュラー繊維生地ニット
ミクロハンドCR オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRオカモト[安全靴・作業靴]
6,798税込7,478
1袋(50双)
当日出荷
手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用材質天然ゴム(ラテックス)仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.23ナチュラル入数(双)50クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズアズピュア(アズワン)
5,485税込6,034
1袋(150枚)
当日出荷
発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
混率(%)ポリエステル100包装形態スタック包装質量(g/m2)130蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント28×10~^6/m2
クリーンルーム用雑巾 ブラストンクリーンルーム用雑巾ブラストン
899税込989
1枚
当日出荷
低発塵ポリエステル繊維を使用し、超純水洗浄後クリーンパックをした厚手の雑巾です。
用途クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)200×300仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番472-9846材質ポリエステル100%厚さ(mm)2質量(g)43
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ KBセーレンザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズKBセーレン
24,980税込27,478
1パック(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
クラス100厚さ(mm)0.38材質ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)ホワイト生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済)アズワン
12,900税込14,190
1箱(50双)
当日出荷から翌々日出荷
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能非帯電性全長(cm)30
スーパーピュア(PVCパウダーフリー) アズワンスーパーピュア(PVCパウダーフリー)アズワン
3,790税込4,169
1箱(50枚×2パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)左右区別左右兼用
TNクリーンルームワイパー1000 TRUSCOTNクリーンルームワイパー1000TRUSCO
5,298税込5,828
1セット(300枚)
当日出荷
ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。 吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。 クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1740質量(kg)0.95ホワイト混率(%)ポリエステル40、セルロース60クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
アズフィットスーパーピュア  (PVCパウダーフリー) アズワンアズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)アズワン
4,290税込4,719
1箱(50枚×2パック)
当日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23厚さ(mm)0.05以上材質PVC(塩化ビニル樹脂)入数(枚)100左右区別左右兼用
ソリブ(R) SOLIVシリーズ クラレソリブ(R) SOLIVシリーズクラレ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10枚)ほか
当日出荷
超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより発じんを抑制しています。クリーンエリアでの拭き取り作業に使用できます。
材質分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)ホワイト
クリーンルーム用雑巾 TRUSCOクリーンルーム用雑巾TRUSCO
899税込989
1枚
当日出荷
超純水で洗浄し、二重にクリーンパック包装された厚手の雑巾です。ワイパーよりも分厚く、吸水性に優れています。切断面を内側に織り込んで縫製しているため、繊維の脱落を抑えます。
用途クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番243-3707材質ポリエステル100%ホワイト厚さ2.0mmシートサイズ(mm)200×300
ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス savinaザヴィーナミニマックス ワイピングクロスsavina
31,980税込35,178
1箱(200枚)
当日出荷
シャープな糸断面が微細な凹凸にもフィットして汚れやホコリを残さずキャッチします。超高収縮高密度加工により同一面積にある糸量増加しました。1度拭きでほとんどの汚れを拭き取ります。超極細繊維”ベリーマX”を使用したワイピングクロスです。特殊形状をしており、高いふき取り性能を発揮します。特殊溶断カット、超純水洗浄により、発塵、溶出物が極めて少ないワイパーです。厚みがあり、吸水性に優れいます。
用途微細粒子・油脂などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃に。微小な異物のふき取りに。材質分割型超極細複合繊維べリーマX(ポリエステル・ナイロン)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)アズワン
6,190税込6,809
1箱(50枚×2袋)
欠品中
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用関連資料(0.53MB)エンボス加工指先エンボス加工
ニトリルディスポグリップロング オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポグリップロングオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100枚)
欠品中
特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
ソリブ クラレ クラフレックスソリブクラレ クラフレックス(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10枚×10袋)ほか
当日出荷から6日以内出荷
分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時クラス100~1000材質ナイロン約33%、ポリエステル約67%厚さ(mm)0.54伸度(%)縦134.6、横223.6収縮率(%)縦1.1、横-1.9目付(g/m2)224磨耗強さ(回)356滴下法(秒)水1.8、油1.0未満バイレック法(mm)縦107、横95保水量(g/cm2)7.674/202.5保水率(%)168.5粒子発生数(個/f3)粒子の大きさ0.3μm:23粒子の大きさ0.5μm:12粒子の大きさ1.0μm:4粒子の大きさ2.0μm:2粒子の大きさ5.0μm:0
ウォーターガン KITZ(キッツ)ウォーターガンKITZ(キッツ)
12,929税込14,222
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
ザヴィーナ CKワイピングクロス savinaザヴィーナ CKワイピングクロスsavina
16,980税込18,678
1箱(200枚)ほか
当日出荷
極細繊維を凹凸のある生地組織にすることで、液体の拭き取りに優れています。超極細繊維”ベリーマX”を使用したワイピングクロスです。特殊形状をしており、高いふき取り性能を発揮します。特殊溶断カット、超純水洗浄により、発塵、溶出物が極めて少ないワイパーです。厚みがあり、吸水性に優れいます。
用途理化学、製薬メーカーの装置メンテナンスに。クリーンルーム内の清掃に。溶液などのふき取りに。材質分割型超極細複合繊維ベリーマX(ポリエステル・ナイロン)、ポリエステルホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミクロスター 小津産業ミクロスター小津産業
22,980税込25,278
1箱(1枚×10袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度です。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。
サイズ平判
キムテクピュア W3ドライワイパー 日本製紙クレシアキムテクピュア W3ドライワイパー日本製紙クレシア
48,980税込53,878
1箱(50枚×20セット)
当日出荷
ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。 18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。 発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。
シートサイズ(mm)228×228トラスコ品番359-6966種別クリーンエリア用材質ポリエステル100%ホワイト規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWTORAY(東レ)
7,998税込8,798
1袋(50枚)
当日出荷
ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。
用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)230×230クラス100トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35ホワイト質量(g)350生地織物
ニトリルディスポ・NEO オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポ・NEOオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PK TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKTORAY(東レ)
10,980税込12,078
1袋(50枚)
当日出荷
ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。超極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量の保持します。
用途粘性の高い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)230×230クラス100トラスコ品番387-1886材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.60ホワイト質量(g)510生地ニット
アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズアズピュア(アズワン)
7,059税込7,765
1袋(300枚)ほか
当日出荷
厚手のポリエステルワイパーです。 粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。
仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。)材質ポリエステル100%引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8厚さ(μm)570質量(g/m2)168蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2クラス100対応切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)370溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズアズピュア(アズワン)
5,336税込5,870
1袋(300枚)
当日出荷
発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと 残留イオンの混入を低減している商品です。
材質ポリエステル100%包装形態バルク包装質量(g/m2)130蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2寸法(inch)4×4アズワン品番1-4766-13切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質Na+:0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:28×10~^6/m2
アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
3,290税込3,619
1袋(150枚)ほか
当日出荷
レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。
材質ポリエステル100%吸水性(mL/m2)≧280切断方法レーザーカット蒸発残留物【DI】≦0.02g/m2、IPA:≦0.10g/m2溶出物質【Na+】≦0.3ppm、Ca2+:≦0.2ppm、K+:≦0.3ppm、Mg2+:≦0.2ppm、Cl:≦0.5ppm質量(g/m2)120
ミクロスター 帝人ミクロスター帝人
29,980税込32,978
1箱(10枚×10袋)
当日出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕えるワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。
種別CP寸法(mm)240×240サイズ平判アズワン品番61-0085-43
ソリブ クラレソリブクラレ
21,980税込24,178
1セット(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
超極細繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制しています。
用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。材質分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
ユニポア オレフィン系コイルホース キッツマイクロフィルターユニポア オレフィン系コイルホースキッツマイクロフィルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
クリーンワイパー TGK(東京硝子器械)クリーンワイパーTGK(東京硝子器械)
7,227税込7,950
1袋(100枚)
当日出荷
細デニールのPE100%使用のニット素材です。エッジ部の溶断加工と、18MΩ以上の超純水による洗浄で、きわめて低発塵のワイパーです。※超純水洗浄済
用途クリーンルーム用寸法(mm)230×230仕様織布ポリエステル100%の長繊維のニット生地 溶着裁断。超純水洗浄済み。TGK品番000-25-19-01材質PE100%型式LT-100入数(枚)100クラス10
アイボーイ広口びんSCC PP広口びん アズワンアイボーイ広口びんSCC PP広口びんアズワン
2,921税込3,213
1箱(2袋×5本)
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP容量(mL)50耐熱温度(℃)(常用) 110アズワン品番7-2102-05胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品